ミソノ 中華庖丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)22 TKG品番9-0339-1901 TKG品番(2017)6-0317-2001 注文コード88739603 品番886
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は刃長・TKG品番など4種類から選べます 他の種類を見る

材質:16クロムハイステンレスモリブデン鋼中華庖丁の用途薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・No.882・No.886・ 20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・7号・11号・佐文・ No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号

刃長(cm)22 全長(mm)330 質量(g)520 刃部幅(mm)110 背厚(mm)3 TKG品番9-0339-1901 TKG品番(2017)6-0317-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする