青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 特殊用途
堺孝行イノックス PC柄カボチャ切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88739725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃)
刃長(cm)
32
材質
刀身:モリブデン鋼、PPハンドル
全長(mm)
480
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0340-0301
TKG品番(2017)
6-0318-0301