インテックカネキ
インテックカネキの 料理道具
インテックカネキの 包丁・ナイフ・砥石
インテックカネキの 特殊用途
両手冷凍切
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88739822
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
360
材質
刃材:割込鋼 ハンドル:朱丹
全長(mm)
595
サイズ
大
TKG品番
9-0340-1301
TKG品番(2017)
6-0318-1401