丸井刃物研究所
丸井刃物研究所の 料理道具
丸井刃物研究所の 包丁・ナイフ・砥石
丸井刃物研究所の 骨切包丁
木柄骨切鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88739917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質:SK-5
刃渡り(mm)
450
材質
刃:SK-5 柄:木柄
全長(mm)
555
質量(g)
500
TKG品番
9-0340-1801
TKG品番(2017)
6-0318-2201
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。