正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の クレーバーナイフ
MV鋼 チョッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88739953
品番
14093
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質:モリブデンバナジウム鋼
刃長(cm)
18
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:黒合板
全長(mm)
331
質量(g)
788
刃部幅(mm)
123
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0340-2101
TKG品番(2017)
6-0318-2601
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。