丸井刃物研究所
丸井刃物研究所の 料理道具
丸井刃物研究所の 包丁・ナイフ・砥石
丸井刃物研究所の 麺切包丁
ローズ柄全鋼 麺切庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88750837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:55CSC焼入鋼
材質
刃:55CSC 柄:ローズ
全長(mm)
280
質量(g)
300
呼び寸法(cm)
24
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0398-1401
TKG品番(2017)
6-0360-1401