カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(80)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 日東工器(1)
- EPCOS(1)
「600pf sus」の検索結果

PF2112 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥33,058税込¥36,3641本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(内管)ホース:28.7
PF2112 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,629税込¥28,1921本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:28.7
PF2108 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,716税込¥22,7881本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.1
PF2106 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,072税込¥13,2791本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:17
PF1408 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,313税込¥13,5441本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:19
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,113税込¥22,1241本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:19
PF1406 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,609税込¥16,0701本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:15.6
PF1404 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,083税込¥8,8911本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,646税込¥11,7111本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
PF2116 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥30,828税込¥33,9111本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:35.8
PF2116 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥30,828税込¥33,9111本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:35.8
PF2116 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥41,970税込¥46,1671本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(内管)ホース:35.8
PF2116 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥30,828税込¥33,9111本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:35.8
PF2112 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,915税込¥24,1071本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR3/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:28.7
PF2106 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,043税込¥16,5471本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:17
PF2104 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,283税込¥9,1111本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:12.1
PF2104 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,846税込¥11,9311本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:12.1
PF2104 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,846税込¥11,9311本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:12.1
PF1408 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,028税込¥17,6311本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:19
PF1406 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,446税込¥10,3911本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wねじ径RR3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.6
PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,646税込¥11,7111本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥41,970税込¥46,1671本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(内管)ホース:35.8
PF2112 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥33,058税込¥36,3641本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(内管)ホース:28.7
PF2112 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,629税込¥28,1921本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:28.7
PF2108 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,916税込¥14,2081本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.1
PF2108 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,630税込¥18,2931本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.1
PF2108 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,630税込¥18,2931本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.1
PF2106 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,043税込¥16,5471本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:17
PF2106 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,072税込¥13,2791本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:17
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,113税込¥22,1241本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:19
PF1406 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,609税込¥16,0701本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:15.6
PF1406 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,638税込¥12,8021本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.6
PF1406 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,638税込¥12,8021本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.6
PF2108 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,716税込¥22,7881本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.1
PF2106 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,880税込¥10,8681本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:17
PF2104 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,446税込¥14,7911本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:12.1
PF2104 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,446税込¥14,7911本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:12.1
PF1408 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,028税込¥17,6311本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:19
PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,246税込¥14,5711本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.9
PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,246税込¥14,5711本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.9