商品豆知識
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
ベースオイル部分合成油
JASO規格FC
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造
銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性
焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現
高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク
熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止
熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度
特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性
特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪
端子形状ネジ型
仕様DPR-8EA-9
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に
差込角(mm)12.7
材質炭素鋼
主な適合純正品番94030-08000
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
●内径53×線径3.6
主な適合純正品番93210-548A1
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。
●5gチューブの使い切りタイプ。
●酸化し難いアルミチューブ採用。
●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ)
●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。
用途エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等
温度範囲(℃)-53~370
液色赤
スランプ流動性非流動
危険物の類別非危険物
表面乾燥時間約30分~
1個(5g)
¥459
税込¥505
当日出荷
代表車種EN650AGF
主な適合純正品番16097-1070
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合
他社参考品番(DAYTONA)67927
他社参考品番(VESRAH)SF-4005
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
代表車種EJ650A8F
主な適合純正品番92055-1419
主な適合車種ZEPHYR X-2004
主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。
タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量294mL
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
主な適合純正品番95002-02100
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
主な適合純正品番91252-MC4-013
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
主な適合純正品番93210-32800
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
主な適合純正品番4JP-14384-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
内径(mm)16
主な適合車種ZEPHYR X-2004
線径(mm)2.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
色ブラック
内径(Φmm)約5
アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)
タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用
主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
セット内容スピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
主な適合純正品番53166-MY9-890
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)9.9
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)610×510×340
適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
主な適合車種HORNET
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。