絞り込み
ブランド
刃部加工
筋引包丁とは、洋包丁の一種で、身幅の狭い刃身が直線状に長く、両刃であるのが特徴です。大きな肉の塊を切り分けるのに適した包丁ですが、その形状からスライサーや刺身包丁としても活用できるため、さまざまな飲食店の厨房などで使用されています。刀身に使われているのは、錆に強く耐久性に優れたステンレスやモリブデン鋼などの素材。ハンドル部には、刀身と一体構造になっているもの、樹脂、木素材などの種類があるので、軽さや見た目、衛生の観点から選ぶとよいでしょう。
「刃長(mm)」から絞り込む

龍治オールステンレス筋引
下村工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス板厚(mm)2.5
令月 紅 筋引
藤次郎¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
E-proPLUS 筋引 24cm
EBM(江部松商事)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付 本商品は両刃になります。材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)370質量(g)165刃渡り(mm)240背厚(mm)2.4
TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引
TKG¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)全長(mm)400質量(g)155サイズ(cm)27背厚(mm)2.5
スムースクリーンカット牛刀包丁180ふっ素加工
パール金属¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷材質表面加工/ふっ素樹脂加工 刃身:ハイカーボンステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×50×15
龍治 ステンカラー 筋引
下村工業¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装背厚(mm)2.5
堺南海 筋引
ナンカイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。背厚(mm)2.4
グレステンTタイプ 筋引
グレスデン¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
タマハガネ 竹 筋引(両刃)
片岡製作所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼背厚(mm)2.2
堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引
青木刃物製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃)
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。全長(mm)395質量(g)200サイズ(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0329-0302TKG品番(2017)6-0303-0302
グレステンMタイプ 筋引
グレスデン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工
堺孝行 イノックス 筋引
青木刃物製作所¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)2.2
ミソノモリブデン鋼 筋引
ミソノ刃物¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から翌々日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。種別筋引材質モリブデン・バナジウム鋼
ミソノUX10 筋引
ミソノ刃物¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷から4日以内出荷EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。 高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。 研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。背厚(mm)2.1
正本 最高級炭素鋼 筋引
正本(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀背厚(mm)2.1
堺實光 STD抗菌PCツバ無 筋引
實光¥9,598~税込¥10,558~1個翌々日出荷堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂
Jet Black 牛刀包丁180
パール金属¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷ブラックカラーの美しい洗練されたデザイン。刃と柄につなぎ目のない一体成形。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工です。材質表面加工/ふっ素樹脂粉体塗装、刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)、刃の形状:両刃、ハンドル:ステンレス鋼質量(g)107寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×20×45
関孫六オールステン筋引き
貝印¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引)
ビクトリノックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)385質量(g)130耐熱温度(℃)150背厚(mm)1.7EBM品番7348300刃渡り(cm)25
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付筋引
河村刃物¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)415質量(g)135背厚(mm)2.5EBM品番8501100刃渡り(cm)27
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 筋引
河村刃物¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)415質量(g)135背厚(mm)2.5EBM品番8500500刃渡り(cm)27
堺菊守 和式 筋引(両刃)紫檀柄
河村刃物¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷堺菊守和式シリーズハンドルに和式の柄を採用した、和庖丁感覚の洋庖丁です。和食料理人の手にピッタリのグリップで、カウンター仕事などでの演出効果も抜群です。材質刃物部/モリブデン・バナジウム鋼、柄部/紫檀柄寸法(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0314-1401TKG品番(2017)6-0284-2301
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 筋引
TKG¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
E-proPLUS 筋引 27cm
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)410質量(g)190刃渡り(mm)270背厚(mm)2.4
スペシャルグレード 筋引
WUSTHOF(ヴォストフ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引
片岡製作所¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2