絞り込み
刃長(mm)
- 100(2)
- 120(5)
- 140(4)
ブランド
- グレスデン
- EBM(江部松商事)(17)
- G.SAKAI(7)
- TKG(9)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(7)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(13)
- パール金属(21)
- ビクトリノックス(10)
- ベストコ(9)
- ミソノ刃物(14)
- 下村工業(6)
- 富士カトラリー(6)
- 實光(6)
- 正広(6)
- 片岡製作所(15)
- 貝印(27)
- 関兼常(14)
- 関孫六(10)
- 青木刃物製作所(19)
- ブランドをもっと見る
刃部加工

ディンプル加工(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
100(2)
120(5)
140(4)

グレステン ホームナイフ
グレスデン¥14,980税込¥16,4781個欠品中GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)267質量(g)137刃長(cm)14背厚(mm)1.5TKG品番9-0315-2401TKG品番(2017)6-0291-2401刃部加工ディンプル加工
グレステンMタイプ ペティーナイフ(細)
グレスデン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)1.5
グレステンWタイプ ペティーナイフ
グレスデン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)1.5
グレステンWタイプ ペティーナイフ(細)
グレスデン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木質量(g)80背厚(mm)1.5
グレステンMタイプ ペティーナイフ
グレスデン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)1.5
グレステンTタイプ ペティーナイフ
グレスデン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質玉白鋼背厚(mm)1.5