絞り込み
コード長さ(m)
0.3・0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・3.5・4・5・5.5・8・10・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1年間・2年間・6か月
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 電動工具 本体

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,148件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドミノチップ FESTOOLドミノチップFESTOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(450個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
卓上ボール盤 SK11卓上ボール盤SK11(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ[電池式] 発泡スチロールカッターエスコ(1件のレビュー)
4,150税込4,565
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分アズワン品番65-2113-22
電池式ルーター モノタロウ電池式ルーターモノタロウ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50取扱説明書(2.1MB)
丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ アルミベース ブレーキ付HiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500全負荷電流(A)11コード2心・5ベースアルミ取付穴径(mm)20
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(19件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ握りやすい細径ボディ高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7514全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間20分
無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ消費電力(W)1050モーターブラシレスモーター胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス質量(kg)2.1
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(11件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム RESV-1000A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)25
乾湿両用集じん機 マキタ乾湿両用集じん機マキタ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズルタイプ乾湿両用内径(Φmm)38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5ホース長さ(m)2.5最大風量(m3/min)3.5吸水量(L)6
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50コード長さ(m)2コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9
ドライバドリルキット 京セラインダストリアルツールズドライバドリルキット京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使えるトルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4ねじ締め能力(mm)3.8チャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])540電源(V)単相100電流(A)0.8消費電力(W)70コード長さ(m)2.5付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)質量(kg)0.8トラスコ品番379-9042長さ(mm)192幅(mm)59高さ(mm)187穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業)発泡スチロールカッターgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック全長(mm)226質量(kg)1.2電源(V)単相100消費電力(W)300全高(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3保証期間1年オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダーSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
チェーンソー目立機 SK11チェーンソー目立機SK11(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
ブロワ 京セラインダストリアルツールズブロワ京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
用途吹き飛ばし清掃に。付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L)トラスコ品番288-1331消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000ノズル取付部内径40×外径51mm先端ノズル径24風圧(kPa)5.5
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
予約販売
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
電気ドリル BOSCH(ボッシュ)電気ドリルBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
パワーアップブロアー CUSTOM KOBOパワーアップブロアーCUSTOM KOBO(58件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 (吸塵/吸込み) 細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
ミニデルタサンダー CUSTOM KOBOミニデルタサンダーCUSTOM KOBO(43件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨などペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)100定格電流(A)1.1消費電力(W)105コード長さ(m)約3定格時間(分)20付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用周波数(Hz)50/60質量(kg)約1
ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ全長(mm)194質量(kg)1.9電流(A)11.5電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)236寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87コード長さ(m)5保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ドリ研 エース ニシガキ工業ドリ研 エースニシガキ工業(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
予約販売
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)95研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500質量(g)1900本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
スマートドリルドライバー BLACK&DECKERスマートドリルドライバーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に電源(V)定格AC100消費電力(W)90コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)1.0~10チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速仕様24段階クラッチ/無段変速付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダートラスコ品番751-6541質量(kg)0.94
6.5mm高速ドリル マキタ6.5mm高速ドリルマキタ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎アルミス(28件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)高粘度材料の攪拌に!樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550羽根径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)質量(kg)3.7トラスコ品番416-6621
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
充電式ハンディポリッシャー 大橋産業(BAL)充電式ハンディポリッシャー大橋産業(BAL)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!握りやすく使いやすいコンパクト設計高トルクモータ採用でパワフル磨き状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかるUSB充電式(Type-C)
セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書質量(g)240径(Φmm)ベースパッド:50/100定格出力5V/0.8Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150使用環境温度(℃)10~40入力端子USB Type-C無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間60分パッド径(Φmm)50/100バッテリー容量(Wh)7.2
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)電気ノコギリSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)木材60切断能力(mm)木工(植木剪定)65質量(kg)1.5消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700
バイブレペン SK(新潟精機)バイブレペンSK(新潟精機)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス材質(ビット)超硬合金
電動工具 本体