カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(13)
- EFFORT(エホート)(14)
- FACOM(38)
- NACHI(不二越)(25)
- OSG(オーエスジー)(316)
- SKC(76)
- TDT(田野井)(80)
- TRUSCO(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(487)
- イシハシ精工(315)
- イスカル(18)
- エスコ(508)
- カーメックス(97)
- グーリング(82)
- サンドビック(144)
- ツガミ(12)
- プロトティップ(169)
- ライト精機(25)
- ワルター(91)
- 日本スプリュー(67)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EFFORT(エホート)・FACOM・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・ツガミ・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る

スパイラルタップ M14×2.0 H4(+0.04)
イシハシ精工¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3447材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)2呼び寸法M14下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)30精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8精度表記H4
スパイラルタップ M12×1.75 H5(+0.06)
イシハシ精工¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3418材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.3ねじ長さ(mm)29精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5精度表記H5
スパイラルタップ M12×1.75 H4(+0.04)
イシハシ精工¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3421材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.3ねじ長さ(mm)29精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5精度表記H4
スパイラルタップ M10×1.5 H5(+0.06)
イシハシ精工¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3424材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5精度表記H5
スパイラルタップ M10×1.5 H4(+0.04)
イシハシ精工¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3438材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5精度表記H4
スパイラルガスタップ(テーパーねじ用)
イシハシ精工¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷管用のスパイラルタップです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじテーパーねじ
スパイラルガスタップ
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷管用のスパイラルタップです。管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:平行ねじ用。食い付:2.5山。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法1/8×28下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6
スパイラルガスタップ
イシハシ精工¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷管用のスパイラルタップです。管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:平行ねじ用。食い付:2.5山。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ
イシハシ精工¥4,298税込¥4,7281本10日以内出荷粘い材料の止り穴加工用に最適です。特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)80ピッチ(mm)1下穴径(Φmm)11精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5
ステンレス鋼用スパイラルタップ
イシハシ精工¥2,398~税込¥2,638~1本10日以内出荷粘い材料の止り穴加工用に最適です。特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタップ(ポイントタップ) M8×1.25 H6(+0.06)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3420材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)70ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8溝数ホモ処理下穴径(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5精度表記H6
ジェットタップ(ポイントタップ) M6×1.0 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3423材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)61ピッチ(mm)1呼び寸法M6溝数ホモ処理下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H5(+0.06)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3416材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数ホモ処理下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H5
ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3426材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数ホモ処理下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ) M4×0.7 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3431材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数ホモ処理下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ) M3×0.5 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3409材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数ホモ処理下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ) M20×2.5 H7(+0.06)
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3413材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20溝数ホモ処理下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12精度表記H7
ジェットタップ(ポイントタップ) M20×2.5 H6(+0.04)
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3433材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20溝数ホモ処理下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12精度表記H6
ジェットタップ(ポイントタップ) M18×2.5 H7(+0.06)
イシハシ精工¥8,798税込¥9,6781本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3428材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18溝数ホモ処理下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11精度表記H7
ジェットタップ(ポイントタップ) M18×2.5 H6(+0.04)
イシハシ精工¥8,798税込¥9,6781本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3444材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18溝数ホモ処理下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11精度表記H6
ジェットタップ(ポイントタップ) M16×2.0 H7(+0.06)
イシハシ精工¥5,798税込¥6,3781本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3432材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)2呼び寸法M16溝数ホモ処理下穴径(Φmm)14ねじ長さ(mm)32精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)10精度表記H7
ジェットタップ(ポイントタップ) M14×2.0 H7(+0.06)
イシハシ精工¥4,298税込¥4,7281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3425材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)2呼び寸法M14溝数ホモ処理下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)30精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8精度表記H7
ジェットタップ(ポイントタップ) M14×2.0 H6(+0.04)
イシハシ精工¥4,298税込¥4,7281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3448材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)2呼び寸法M14溝数ホモ処理下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)30精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8精度表記H6
ジェットタップ(ポイントタップ) M12×1.75 H6(+0.06)
イシハシ精工¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3406材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12溝数ホモ処理下穴径(Φmm)10.3ねじ長さ(mm)29精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5精度表記H6
ジェットタップ(ポイントタップ) M10×1.5 H6(+0.06)
イシハシ精工¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3449材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10溝数ホモ処理下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5精度表記H6
ジェットタップ(ポイントタップ) M10×1.5 H5(+0.04)
イシハシ精工¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3430材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10溝数ホモ処理下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5精度表記H5
ジェットタップ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1本10日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:ユニファイ並目。食い付山数:5山。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
”ジェットタップ”(ユニファイねじ用・細目タイプ)
イシハシ精工¥1,698税込¥1,8681本10日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:ユニファイ細目。食い付山数:5山。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)60下穴径(Φmm)4.6山数28ねじ長さ(mm)22精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
”ジェットタップ”(ユニファイねじ用・細目タイプ)
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本10日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:ユニファイ細目。食い付山数:5山。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)52下穴径(Φmm)3.5山数36ねじ長さ(mm)20精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
”ジェットタップ”(ユニファイねじ用・細目タイプ)
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本10日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:ユニファイ細目。食い付山数:5山。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)60下穴径(Φmm)4.1山数32ねじ長さ(mm)22精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
TINSKHスパイラルタップ
イシハシ精工¥4,898税込¥5,3881本10日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質SKH全長(mm)75ピッチ(mm)1.25下穴径(Φmm)8.8精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5
TINSKHスパイラルタップ
イシハシ精工¥2,698~税込¥2,968~1本10日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質SKH精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
TINSKHジェットタップ
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781本10日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質SKH全長(mm)88ピッチ(mm)1.5下穴径(Φmm)14.5精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
TINSKHジェットタップ
イシハシ精工¥2,698~税込¥2,968~1本10日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質SKH精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
TINSKHジェットタップ
イシハシ精工¥2,598~税込¥2,858~1本10日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質SKH精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【先#1】
イシハシ精工¥1,898~税込¥2,088~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先食付き部の山数9山食付先端:9山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【先#1】
イシハシ精工¥5,298税込¥5,8281本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先山数18ねじ長さ(mm)42食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【先#1】
イシハシ精工¥1,398~税込¥1,538~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先食付き部の山数9山食付先端:9山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】
イシハシ精工¥1,398~税込¥1,538~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中食付き部の山数5山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数28ねじ長さ(mm)24食付き部の山数5山食付先端:5山シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ