絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・EFFORT(エホート)・FACOM・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・ツガミ・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: タップ

2,741件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKH ハンドタップ ウィットねじ 【上#3】 イシハシ精工

    SKH ハンドタップ ウィットねじ 【上#3】

    イシハシ精工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    10日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端上食付き部の山数9山食付先端:1.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
  • SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】 イシハシ精工

    SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】

    イシハシ精工
    ¥5,698税込¥6,268
    1組
    10日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組です。トラスコ品番752-2461材質SKH先端先・中・上ねじ長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
  • SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】 イシハシ精工

    SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】

    イシハシ精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    10日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組です。トラスコ品番752-2665材質SKH先端先・中・上ねじ長さ(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
  • SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】 イシハシ精工

    SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】

    イシハシ精工
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1組
    10日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組です。材質SKH先端先・中・上RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
  • HSS ロング管用平行タップ L=150 PS イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=150 PS

    イシハシ精工
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ロング管用平行タップ L=150 PS イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=150 PS

    イシハシ精工
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ロング管用平行タップ L=150 PF イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=150 PF

    イシハシ精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法3/8×19下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11
  • HSS ロング管用平行タップ L=150 PF イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=150 PF

    イシハシ精工
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ロング管用平行タップ L=100 PS イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=100 PS

    イシハシ精工
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクです。管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法3/8×19下穴径(Φmm)14.9ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11
  • HSS ロング管用平行タップ L=100 PS イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=100 PS

    イシハシ精工
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクです。管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法1/8×28下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6
  • HSS ロング管用平行タップ L=100 PS イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=100 PS

    イシハシ精工
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクです。管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法1/4×19下穴径(Φmm)11.4ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
  • HSS ロング管用平行タップ L=100 PF イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=100 PF

    イシハシ精工
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクです。管用ねじ用平行PFタップは管・管用部品等の接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPF雌ねじはPF雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法1/4×19下穴径(Φmm)11.5ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
  • HSS ロング管用平行タップ L=100 PF イシハシ精工

    HSS ロング管用平行タップ L=100 PF

    イシハシ精工
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクです。管用ねじ用平行PFタップは管・管用部品等の接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPF雌ねじはPF雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法3/8×19下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11
  • HSS ロング管用テーパータップ L=150 PT イシハシ精工

    HSS ロング管用テーパータップ L=150 PT

    イシハシ精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等全長(mm)150精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじテーパーねじ
  • HSS ロング管用テーパータップ L=150 PT イシハシ精工

    HSS ロング管用テーパータップ L=150 PT

    イシハシ精工
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等全長(mm)150精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじテーパーねじ
  • HSS ロング管用テーパータップ L=100 PT イシハシ精工

    HSS ロング管用テーパータップ L=100 PT

    イシハシ精工
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    10日以内出荷
    ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
    用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等全長(mm)100山数19ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじテーパーねじ
  • 鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用 TDT(田野井)

    鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用

    TDT(田野井)
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    7日以内出荷
    FC/FCDなどの脆い材質専ヨウです。
    トラスコ品番691-5204材質WC全長(mm)100ピッチ(mm)19呼び寸法PF1/4ねじ長さ(mm)28精度[[R2]]シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)12
  • 複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ TDT(田野井)

    複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ

    TDT(田野井)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。
    材質WC食付き部の山数1.5表面処理無処理先端形状凹
  • ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ TDT(田野井)

    ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ

    TDT(田野井)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷
    内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。
    材質HSSE全長(mm)100
  • 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング

    7778_ポイントタップ メートル並目ねじ

    グーリング
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
  • 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング

    7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ

    グーリング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
  • A/スパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    A/スパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。_x000D_。安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。
    材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○表面処理Vコーティングねじれ角(°)45
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    5日以内出荷
    有効径が標準より0.3mm太くなっています。
    用途溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級+0.3表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記0.3
  • シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ

    TDT(田野井)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。
    材質HSSE食付き部の山数2表面処理TiCN
  • シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ

    TDT(田野井)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。
    材質HSSEねじ長さ(mm)10食付き部の山数1表面処理TiCN
  • J形 スパイラルタップ イシハシ精工

    J形 スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
  • J形 ジェットタップ イシハシ精工

    J形 ジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)溝数3山数食付:5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • 8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    23日以内出荷
    ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
    用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
  • 8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    23日以内出荷
    ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
    用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
  • 8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ グーリング

    8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ

    グーリング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6GX
  • 8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング

    8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

    グーリング
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング

    8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

    グーリング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー グーリング

    8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー

    グーリング
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ