絞り込み
取付長(mm)
ブランド
- イマオコーポレーション(65)
- 三星産業貿易(65)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- エスコ(26)
- 大阪魂(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- 三星社(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- コノエ(4)
- ショウエイ(4)
- OKW(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- Elesa(1)
イマオコーポレーション・三星産業貿易・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TAKIGEN(タキゲン)・三星社・MIYOSHI(小西製作所)・コノエ・ショウエイ・OKW・TRUSCO・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ジョー・プリンス竹下・Elesa
「ねじの呼び」から絞り込む

タップドブラインドノブ BTK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色
安全アジャストスターノブ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
EBP ピュアタッチノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型種類丸形取付部丸穴材質(インサート)黄銅色(本体)黒取付長(mm)14材質(取付部)黄銅
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥6,298~税込¥6,928~1箱(60個)ほか翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16取付部おねじ寸法A(Φmm)42
イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)
三星産業貿易¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1.25外径(Φmm)40取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8ノブ高さ(mm)25材質(取付部)SUS
SL スパイラルラッチノブ
イマオコーポレーション¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から5日以内出荷ラッチには下穴が加工してあります。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
STK-SOFT スターノブソフト
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個4日以内出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
スターグリップ オネジ付 ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷操作用部品です。トラスコ品番122-1172サイズグリップ:50×M10×20RoHS指令(10物質対応)対応
フィットノブ M6ねじタイプ
三星社¥7,898税込¥8,6881箱(90個)4日以内出荷ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)20耐熱温度(℃)80外径(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)20ねじ深さ(mm)15
イーグルスターノブ”小一郎” M6ねじタイプ
三星社¥4,698~税込¥5,168~1箱(40個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)34色黒ねじ寸法6耐熱温度(℃)80外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)17
イーグルスターノブ”三平” M6ねじタイプ
三星社¥6,198~税込¥6,818~1箱(70個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)32色黒ねじ寸法6耐熱温度(℃)80外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)12
イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ
三星社¥4,698~税込¥5,168~1箱(40個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート色黒ねじ寸法5耐熱温度(℃)80外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)17
フィットノブ M8ねじタイプ
三星社¥7,998税込¥8,7981箱(70個)4日以内出荷ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)42全長(mm)21耐熱温度(℃)80外径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)21
フィットノブ M10ねじタイプ
三星社¥8,398税込¥9,2381箱(50個)4日以内出荷ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)50全長(mm)22耐熱温度(℃)80外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)22
イーグルスターノブ”一郎”
三星社¥3,298~税込¥3,628~1箱(20個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)40色黒ねじ寸法8耐熱温度(℃)80外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)25
イーグルスターノブ”三平” M5ねじタイプ
三星社¥6,198~税込¥6,818~1箱(70個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)32色黒ねじ寸法5耐熱温度(℃)80外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)12
フィットノブ M12ねじタイプ
三星社¥8,198税込¥9,0181箱(30個)4日以内出荷ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)60全長(mm)24耐熱温度(℃)80外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)24
トライアングルノブ TRIK
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。材質【メネジ・オネジ】SUS304使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)34寸法S(mm)18寸法D(mm)60寸法D1(mm)22.5材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法MM12×1.75
トライアングルノブ(抗菌仕様) TRIK-SA
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
スターフィッシュノブ SFK
イマオコーポレーション¥329税込¥3621個5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質黄銅製色ブラック質量(g)7タイプメネジ使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80寸法L(mm)-寸法H(mm)20寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法D1(mm)12寸法Lf(mm)10材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ寸法MM5×0.8材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/ブルー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/黄
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥589~税込¥648~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼/メネジ付(止り穴)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼/止り穴付(メネジなし)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥219~税込¥241~1個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)3.4種類多角形最高温度(℃)110寸法h3(mm)7寸法d1(mm)20取付部めねじ寸法h4(mm)13寸法t3(mm)6.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6.5色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M4材質(取付部)黄銅寸法d7(Φmm)10
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム