カテゴリ
絞り込み
種類
-(3)
その他(68)
インクリーザー(14)
エルボ(229)
カップリング(22)
キャップ(48)
クロス(12)
ストリートエルボ(11)
ソケット(270)
チーズ(143)
ニップル(114)
パイプ(1)
フランジ(41)
ブッシング(36)
プラグ(19)
ヘルール(19)
ホースジョイント(35)
ユニオン(56)
レジューサー(11)
伸縮継手(4)
呼び径(B)
- 1/8(181)
- 1/4(216)
- 3/8(253)
- 1/2(497)
- 3/4(459)
- 1(401)
- 1-1/4(346)
- 1-1/2(394)
- 2(400)
- 2-1/2(293)
- 3(279)
- 4(247)
- 5(117)
- 6(108)
- 8(30)
- 10(13)
- 12(10)
- 13(4)
- 16(6)
- -(5)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(10)
- アルミ(1)
- ゴム(12)
- シリコン(6)
- スチール(51)
- ステンレス(215)
- メタル(1)
- 亜鉛合金(1)
- 塩化ビニール(PVC)(298)
- 樹脂(97)
- 銅(28)
- 鋳鉄(134)
- 青銅(100)
- 黄銅(真鍮)(215)
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(109)
- セキスイ(106)
- 東栄管機(82)
- Aron(アロン化成)(79)
- 吉年(73)
- カクダイ(71)
- アソー(58)
- ミヤコ(57)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(51)
- TBC(タブチ)(47)
- 前澤化成工業(42)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(40)
- 桑名金属工業(34)
- リケン(32)
- オンダ製作所(29)
- KITZ(キッツ)(24)
- ONK(オーエヌ工業)(23)
- エスコ(19)
- イノック(18)
- フジトク(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・セキスイ・東栄管機・Aron(アロン化成)・吉年・カクダイ・アソー・ミヤコ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・TBC(タブチ)・前澤化成工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・桑名金属工業・リケン・オンダ製作所・KITZ(キッツ)・ONK(オーエヌ工業)・エスコ・イノック・フジトク・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ホースニップル
アソー(202件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(60件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
TSソケット 給水栓用
(38件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(35件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油