カテゴリ
絞り込み
種類
その他(22)
エルボ(106)
キャップ(15)
クロス(3)
ソケット(133)
チーズ(81)
ニップル(48)
フランジ(17)
ブッシング(31)
プラグ(12)
ヘルール(2)
ホースジョイント(11)
ユニオン(26)
伸縮継手(2)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(1)
- 3/8(27)
- 1/2(359)
- 3/4(79)
- 1(24)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(5)
- 2(3)
材質
- ステンレス(66)
- 塩化ビニール(PVC)(72)
- 樹脂(30)
- 銅(4)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(222)
- 黄銅(真鍮)(125)
呼び径(A)
- 13
- 6(500)
- 8(617)
- 10(804)
- 15(1,481)
- 20(1,978)
- 25(1,865)
- 30(178)
- 32(1,485)
- 40(1,806)
- 50(2,027)
- 65(1,588)
- 75(267)
- 80(1,418)
- 100(1,530)
- 125(921)
- 150(927)
- 200(485)
- 250(298)
- 300(260)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- PF(管用平行)(92)
- PS(管用テーパ)(36)
- PT(管用テーパ)(229)
- その他(8)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(241)
- ミヤコ(58)
- カクダイ(40)
- オンダ製作所(38)
- セキスイ(35)
- I-VALUE(24)
- 未来工業(20)
- 日本継手(旧:JFE継手)(14)
- 前澤給装工業(13)
- イシグロ(12)
- 東尾メック(12)
- KVK(9)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
- 東栄管機(8)
- TBC(タブチ)(8)
- 前澤化成工業(5)
- エスコ(4)
- アサヒAV(4)
- リビラック(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・カクダイ・オンダ製作所・セキスイ・I-VALUE・未来工業・日本継手(旧:JFE継手)・前澤給装工業・イシグロ・東尾メック・KVK・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・東栄管機・TBC(タブチ)・前澤化成工業・エスコ・アサヒAV・リビラック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品豆知識

プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
塩ビ製タケノコニップル(グレー)
東栄管機(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。材質PVC形状タケノコニップル色グレー
ユニオン継手 一時補修用 PVC
(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥879税込¥9671枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
...