カテゴリ
絞り込み
種類
その他(6)
インクリーザー(3)
エルボ(27)
カップリング(25)
キャップ(6)
ソケット(4)
チーズ(10)
ニップル(3)
フランジ(40)
ブッシング(1)
レジューサー(8)
伸縮継手(21)
呼び径(B)
- 4(6)
- 5(14)
- 6(20)
- 8(21)
- 10(204)
- 12(19)
- 14(6)
- -(5)
材質
- その他(15)
- ゴム(27)
- スチール(149)
- ステンレス(103)
- 塩化ビニール(PVC)(28)
- 樹脂(5)
- 鋳鉄(6)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
- 250
- 6(500)
- 8(617)
- 10(804)
- 13(574)
- 15(1,481)
- 20(1,979)
- 25(1,865)
- 30(178)
- 32(1,485)
- 40(1,806)
- 50(2,027)
- 65(1,588)
- 75(267)
- 80(1,419)
- 100(1,531)
- 125(921)
- 150(927)
- 200(485)
- 300(260)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
ブランド
- ブリストワ(45)
- TOZEN(トーゼン)(30)
- 淡路マテリア(29)
- イノック(25)
- アトムズ(24)
- 古林工業(22)
- イシグロ(15)
- 東栄管機(12)
- ショーボンド(11)
- 倉敷化工(9)
- 村部フランヂ(9)
- MIEテクノ(8)
- セキスイ(7)
- 築地製作所(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- アムト(5)
- ベン(4)
- クリンガー(4)
- 前澤化成工業(3)
- ブランドをもっと見る
ブリストワ・TOZEN(トーゼン)・淡路マテリア・イノック・アトムズ・古林工業・イシグロ・東栄管機・ショーボンド・倉敷化工・村部フランヂ・MIEテクノ・セキスイ・築地製作所・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・アムト・ベン・クリンガー・前澤化成工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
商品豆知識

レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
VUインクリーザー
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から82日以内出荷ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。材質スチール製形状ニップル
VU継手異径チーズ
東栄管機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
DV継手チーズ
東栄管機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
コンセントリック・レジューサー
イノック¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手45°エルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
90°エルボ(ショート)
イノック¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手ソケット
東栄管機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ
ショーボンド(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から24日以内出荷広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K