絞り込み
種類
カップリング(9)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 24(1)
- -(4)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(8)
呼び径(A)
- 600
- 6(469)
- 8(584)
- 10(727)
- 13(519)
- 15(1,362)
- 20(1,819)
- 25(1,716)
- 30(167)
- 32(1,362)
- 40(1,665)
- 50(1,877)
- 65(1,465)
- 75(264)
- 80(1,302)
- 100(1,427)
- 125(825)
- 150(826)
- 200(412)
- 250(224)
- 300(192)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- ショーボンド(6)
- アトムズ(4)
- イノック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から4日以内出荷排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
アトムズカップリング KCタイプ
アトムズ¥83,980~税込¥92,378~1個5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
上水道フランジ
イノック¥109,800税込¥120,7801枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト
ショーボンド¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷から7日以内出荷排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム
アトムズ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム
アトムズ¥139,800税込¥153,7801個47日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12