絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 継手

商品豆知識

12,958件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
VU継手Sソケット1/2 東栄管機VU継手Sソケット1/2東栄管機
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
VU継手45°片受片差しエルボ 東栄管機VU継手45°片受片差しエルボ東栄管機(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743
TS径違いエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS径違いエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
トラスコ品番446-4940材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
CU 下水トラップ Aron(アロン化成)CU 下水トラップAron(アロン化成)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
CU 30°エルボ Aron(アロン化成)CU 30°エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状30°エルボ種類塩ビ管用継手
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状プラグ種類ねじ込み継手適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイVP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口カクダイ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
両ナットユニオン カクダイ両ナットユニオンカクダイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手
砲金ブッシング カクダイ砲金ブッシングカクダイ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手パッキンナシ
ナットつきフレキ用小曲りエルボ カクダイナットつきフレキ用小曲りエルボカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質黄銅仕様ノンアスベストパッキン付き
45°エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)45°エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(45°)種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業パールスイベルジョイント A型昭和技研工業
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
T型ホースニップル セフティー3T型ホースニップルセフティー3(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ホースニップル
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1
ストレートマス 前澤化成工業ストレートマス前澤化成工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
DV45°エルボ セキスイDV45°エルボセキスイ
65税込72
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状45°
HI座付給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHI座付給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所WL5型 座付水栓エルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
砲金六角ニップル ミヤコ砲金六角ニップルミヤコ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
PE継手S型 ソケット 前澤給装工業PE継手S型 ソケット前澤給装工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PE継手S型 チーズ 前澤給装工業PE継手S型 チーズ前澤給装工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
リムーバー 1押継手 リケンリムーバー 1押継手リケン
349税込384
1個
9日以内出荷
リムーバー(専用取り外し治具)を継手端部のジョーホルダーを押し込むことで、パイプに食い込んだジョーを解除し、パイプを取り外すことができます。
形状リムーバー
ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤステンレス ねじ込み 四角プラグナゴヤ
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状四角プラグねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品アソー
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状沈みプラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN 築地製作所ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN築地製作所
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
シリコン L型ガスケット 大阪サニタリーシリコン L型ガスケット大阪サニタリー(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン形状L型ガスケット種類L型ガスケット
SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所SSTF 304 ソケット PT×PF井筒製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス チェン式フリーバンド 山口商工ステンレス チェン式フリーバンド山口商工
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材ボルト寸法3/8ボルト長さ(mm)70
1押継手 リムーバー シーケー金属1押継手 リムーバーシーケー金属
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
一度施工した1押継手を取り外すための治具です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状リムーバー
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MS スリーブマルエム産業
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
ホースニップル HN型 シンコー[継手]ホースニップル HN型シンコー[継手](1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43関連資料(0.6MB)
ソケット SK型 シンコー[継手]ソケット SK型シンコー[継手]
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手