絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
TOZEN(トーゼン)・昭和技研工業・大阪サニタリー・ブリストワ・セキスイ・イノック・淡路マテリア・アトムズ・倉敷化工・ショーボンド・オサメ工業・ヨシタケ・ベンカン機工・藤井高圧・ベン・ミヤコ・コンサス・築地製作所・大同特殊工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • 90°エルボ(ロング) イノック

    90°エルボ(ロング)

    イノック(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(2件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
  • 90°エルボ(ショート) イノック

    90°エルボ(ショート)

    イノック
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ブラインドフランジ ブリストワ

    溶接ブラインドフランジ

    ブリストワ
    109,800税込120,780
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状ブラインドフランジ
  • ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド

    ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

    ショーボンド(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
    用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
  • ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所

    ホースニップルHN SUS (両口竹の子)

    築地製作所
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • ロータリージョイント RXE1000  (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
  • パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント A型

    昭和技研工業
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
    用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック
    129,800税込142,780
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリージョイント リックス

    ロータリージョイント

    リックス
    129,800税込142,780
    1式
    当日出荷から10日以内出荷
    長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
    材質(本体)ステンレス流体タイプLCT材質(シール)ファインセラミックと特殊カーボン最高使用温度(℃)100流路数1
  • 面座付ブラインドフランジ イノック

    面座付ブラインドフランジ

    イノック
    109,800税込120,780
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
  • AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    AC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)

    TOZEN(トーゼン)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    2山(高耐久型)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
  • JIS 10K SOP-RF ブリストワ

    JIS 10K SOP-RF

    ブリストワ
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 冷媒ダブルプレス ベンカン

    冷媒ダブルプレス

    ベンカン
    159,800税込175,780
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
    用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
  • 高圧用キャップ(OB・SUS304) オサメ工業

    高圧用キャップ(OB・SUS304)

    オサメ工業
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用キャップ(OA・SUS304) オサメ工業

    高圧用キャップ(OA・SUS304)

    オサメ工業
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業

    RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)

    昭和技研工業
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
  • ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • トーゼンフレックス TOZEN(トーゼン)

    トーゼンフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    ポピュラーな球形ゴムフレキ
    用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
  • SFVC2A JPI 600  SO-RF ブリストワ

    SFVC2A JPI 600 SO-RF

    ブリストワ
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SFVC2A
  • SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワ

    SS400 真空装置用 BL-VG

    ブリストワ
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワ

    SS400 真空装置用 PL-VF

    ブリストワ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワ

    S25C JIS 20K SOH-RF Atype

    ブリストワ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • U型ホースニップル UHN(鉄) 築地製作所

    U型ホースニップル UHN(鉄)

    築地製作所
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルジョイント 倉敷化工

    フレキシブルジョイント

    倉敷化工
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
    用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
  • ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 90°エルボ ショーボンド

    ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 90°エルボ

    ショーボンド
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状エルボ
  • アトムズカップリング KCタイプ アトムズ

    アトムズカップリング KCタイプ

    アトムズ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
  • アトムズカップリング FD-Lタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FD-Lタイプ

    アトムズ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品 アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品

    アトムズ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手