絞り込み
ねじの種類
-・(PT)1/8・(PT)1/4・(PT)3/8・(PT)1/2・(PT)3/4・(PT)1"・(R)3/8・(R)1/2・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 継手

商品豆知識

12,958件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリーユニオンガスケットL型 フジトクサニタリーユニオンガスケットL型フジトク(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオンねじの種類PTネジ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)KITZ(キッツ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状チーズ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
HE-IN HTDV継手 インクリーザー セキスイHE-IN HTDV継手 インクリーザーセキスイ
489税込538
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67寸法Z(mm)20
白 偏心ソケット 東亜高級継手バルブ製造白 偏心ソケット東亜高級継手バルブ製造
839税込923
1個
翌々日出荷
メッキ品・黒品・エポキシコート品
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
蓋 鋳物蓋 CDR-AI 前澤化成工業蓋 鋳物蓋 CDR-AI前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質蓋・枠:FCD
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品ガスケット形状ユニオン規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット東尾メック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類R種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
テクタッチ継手 テクマーキング 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクマーキング東洋フィッティング
1,798税込1,978
1個
当日出荷
テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。材質C1220仕様0.5・3/4兼用
ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/4TBC(タブチ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手
ステンレス 両ニップル 1/8 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/8TBC(タブチ)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8104材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手
ソケットストレート(厚口) イノックソケットストレート(厚口)イノック
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット
AD 90°エルボ(透明) Aron(アロン化成)AD 90°エルボ(透明)Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
AD 90°エルボ Aron(アロン化成)AD 90°エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
299税込329
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルール45°エルボ 316L 大阪サニタリーヘルール45°エルボ 316L大阪サニタリー
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ45°種類サニタリー継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)同心レジューサ淡路マテリア(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質炭素鋼形状同心レジューサー種類溶接継手
PE継手パイプエンド1種 TBC(タブチ)PE継手パイプエンド1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
パイプハンガー カクダイパイプハンガーカクダイ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サニタリー継手
材質ステンレス
ステンレス45°エルボ カクダイステンレス45°エルボカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状45°エルボ材質SUS304
砲金プラグ カクダイ砲金プラグカクダイ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質青銅
径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手セキスイ
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
町野式カップリング マチノメス×オスネジ セフティー3町野式カップリング マチノメス×オスネジセフティー3
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ形状カップリング
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトクWフェルールフィッティング UT ユニオンチーズフジトク
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボフジトク(1件のレビュー)
702税込772特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
ドライタッチ オスアダプター TBC(タブチ)ドライタッチ オスアダプターTBC(タブチ)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別白・SGP材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手
DVVUインクリーザー セキスイDVVUインクリーザーセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状インクリーザー
ステンレスチーズ カクダイステンレスチーズカクダイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304種類ねじ込み継手
ホースカラン用カップリング カクダイホースカラン用カップリングカクダイ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手形状ストレート材質黄銅付属品パッキン付き
MKツギタシソケット ミヤコMKツギタシソケットミヤコ(6件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ
WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所WJ8型 配管アダプター黄銅オンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅形状フランジ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
中間ジョイント フジマック中間ジョイントフジマック(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンプラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ被覆銅管用ビニールキャップ三興マテリアルサプライ
209税込230
1個
4日以内出荷

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手