絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 継手

商品豆知識

12,958件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316オンダ製作所
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ古林工業
639税込703
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
塩ビ製(耐熱HT)タケノコニップル 東栄管機塩ビ製(耐熱HT)タケノコニップル東栄管機
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。材質PVC形状タケノコニップル茶色関連資料図面(0.05MB)
ヘルールパッキン EPDM ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ無協和ステンレス
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角異径ニップルナゴヤ
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
Maezawa HI伸縮継手 前澤化成工業Maezawa HI伸縮継手前澤化成工業
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN 築地製作所ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN築地製作所
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質Sani Clean形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ファスナー継手 カクダイファスナー継手カクダイ
959税込1,055
1個
当日出荷
クイックファスナー継手
材質青銅
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1
WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所WL1型 エルボテーパおねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP
R 1/8"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/8" プラグ(ステンレス製)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)16対辺(mm)7アズワン品番64-7854-61ねじ径R1/8”
G × G レデューサー エスコG × G レデューサーエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー入数1個
ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]ホースジョイントエルボ HJL型シンコー[継手]
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
おすアダプター LA型 LAカップリング(コート) リケンおすアダプター LA型 LAカップリング(コート)リケン
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター表面処理エポキシ樹脂コート品
排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ 前澤化成工業排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ前澤化成工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
排水特殊継手 VPインクリーザ VPIN 前澤化成工業排水特殊継手 VPインクリーザ VPIN前澤化成工業
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用継手形状インクリーザー
排水特殊継手 VP90度片受エルボVP90KL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボVP90KL前澤化成工業
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)ガオナ ホースカラン先 タケノコGAONA(ガオナ)
579税込637
1個
当日出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1/2
Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水東栄管機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
569税込626
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ透明 DV 90°大曲チーズセキスイ
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明
P.Pプラグ 築地製作所P.Pプラグ築地製作所(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
使用温度(℃)-10~110常用圧力(MPa)0.7材質PP形状プラグ
シリコン ミニヘルールガスケット コンサスシリコン ミニヘルールガスケットコンサス
209税込230
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール寸法A(mm)34
コート継手 (コート)ブッシング シーケー金属コート継手 (コート)ブッシングシーケー金属
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ブッシング
コート継手 (コート)ソケット シーケー金属コート継手 (コート)ソケットシーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット
6mm(1/4") リング玉(2個) エスコ6mm(1/4") リング玉(2個)エスコ
90税込99
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6B寸法L(mm)6.5寸法d(mm)9外径D(Φmm)6
R 3/8”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 3/8”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-3AA
R 1/8”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/8” ニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-1A
ステンレスプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
459税込505
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
内蓋CV-R 200 前澤化成工業内蓋CV-R 200前澤化成工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプショーボンド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から24日以内出荷
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
プレシールSUS継手ブッシュ シーケー金属プレシールSUS継手ブッシュシーケー金属
559税込615
1個
当日出荷から14日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状ブッシング種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
プレシールSUS継手ストリートエルボ シーケー金属プレシールSUS継手ストリートエルボシーケー金属
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手