絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 継手

商品豆知識

12,957件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
41税込45
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743
TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
87税込96
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
CU ヤリトリスライド継手(両側スライド) Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(両側スライド)Aron(アロン化成)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状両側スライド種類塩ビ管用継手
CU VP管用持出ニップル Aron(アロン化成)CU VP管用持出ニップルAron(アロン化成)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ニップルタイプVP管用種類塩ビ管用継手
CU S型ソケット(1/2偏芯) Aron(アロン化成)CU S型ソケット(1/2偏芯)Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケット種類塩ビ管用継手
AD ブッシング Aron(アロン化成)AD ブッシングAron(アロン化成)(3件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
形状ブッシング種類塩ビ管用継手
MH兼用掃除口 水空間MH兼用掃除口水空間
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
オネジエルボ メッキ有 KVKオネジエルボ メッキ有KVK
699税込769
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
異径ソケット20(3/4)×13(1/2) KVK異径ソケット20(3/4)×13(1/2)KVK
799税込879
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ソケット材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法L(mm)38
銅管45°エルボ カクダイ銅管45°エルボカクダイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
フレキ接続銅管アダプター カクダイフレキ接続銅管アダプターカクダイ(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手
アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ TBC(タブチ)アレスフィット(樹脂製)両接続エルボTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。形状エルボ材質ポリフェニレンサルファイド樹脂トラスコ品番375-4090質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手呼び径(mm)13JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
イノクイック ワンタッチタイプ ソケット イノックイノクイック ワンタッチタイプ ソケットイノック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)寸法Z(mm)1流体温度(℃)100以下
AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業AC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いエルボ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
アレスフィット(ソケット) TBC(タブチ)アレスフィット(ソケット)TBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
起点トラップマス 前澤化成工業起点トラップマス前澤化成工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
90度合流マス 前澤化成工業90度合流マス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズベンカン機工
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別SCH10SCH材質SUS304W形状チーズ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)ベンカン機工(4件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類溶接式管継手形状ストレート材質SUS304W種別SCH10SCH
DVVUソケット セキスイDVVUソケットセキスイ(2件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット
径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業径違いソケット 管端防食管継手桑名金属工業
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ステンレスエルボ カクダイステンレスエルボカクダイ
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質SUS304種類ねじ込み継手
砲金丸ニップル ミヤコ砲金丸ニップルミヤコ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
砲金チーズ ミヤコ砲金チーズミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手
ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ ノーブランドステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ
SPJ Pリング TBC(タブチ)SPJ PリングTBC(タブチ)
99税込109
1個
当日出荷
SPジョイント用Pリング
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  リング 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 リング三興マテリアルサプライ
92税込101
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用寸法L(mm)7
リング式銅管継手(計装用) ソロバン玉 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ソロバン玉群協製作所
56税込62
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅
3A規格 ヘルール用クランプバンド アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 ヘルール用クランプバンドアイ・オー・テクノロジーズ
6,498税込7,148
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のクランプバンドです。材質:SCS13(SUS304相当)
タイプ【ヘルール】1/4"~3/4"
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブPVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)HSバルブ
339税込373
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR関連資料納入仕様書(0.03MB)
WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所WJ72型 既設管変換継手 青銅オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ブラインドヘルール SUS304 トーステブラインドヘルール SUS304トーステ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質SUS304形状ブラインドヘルール
NJX おすアダプタ ONK(オーエヌ工業)NJX おすアダプタONK(オーエヌ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状おすアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
パネルユニオン(ステンレス) フローバルパネルユニオン(ステンレス)フローバル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316)
六角ニップル(ステンレス) フローバル六角ニップル(ステンレス)フローバル
779税込857
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
PE継手S型 エルボ 前澤給装工業PE継手S型 エルボ前澤給装工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)オサメ工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機塩ビ製格子蓋 ライト 雨水東栄管機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5関連資料図面(0.08MB)

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手