絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 継手

商品豆知識

12,958件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)オサメ工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
塩ビ製格子蓋 ライト 雨水 東栄管機塩ビ製格子蓋 ライト 雨水東栄管機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)9表示うすい寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5関連資料図面(0.08MB)
テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状テーパハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
マイトクランプ(SUS) 築地製作所マイトクランプ(SUS)築地製作所
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SUS形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
M1竹の子 築地製作所M1竹の子築地製作所
369税込406
1個
翌々日出荷
用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル SUGICO(スギコ)ポリプロピレン製管継手 六角ニップルSUGICO(スギコ)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
用途配管継手材質ポリプロピレン形状ニップル
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン常栄継手工業
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
SHW 304 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 304 溶接用ホース口井筒製作所
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手
外フレキ用チーズ オンダ製作所外フレキ用チーズオンダ製作所
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所オスアダプター(テーパねじ)オンダ製作所
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式オンダ製作所
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
VU継手45°Y 透明 東栄管機VU継手45°Y 透明東栄管機
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
VU継手90°大曲りY 透明 東栄管機VU継手90°大曲りY 透明東栄管機
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックスジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップルジョプラックス
129税込142
1個
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力5K
Rc 1/4"x R  1/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4"x R 1/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-82ねじ径Rc1/4”×1/4”
R 3/4"  プラグ(ステンレス製) エスコR 3/4" プラグ(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)27対辺(mm)17アズワン品番64-7854-65ねじ径R3/4”
Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-65ねじ径Rc1/2”×3/8”
R 1/4" x 8 mm リングジョイント エスコR 1/4" x 8 mm リングジョイントエスコ
370税込407
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-44入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
R3/4"xRc3/4" エルボ エスコR3/4"xRc3/4" エルボエスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75適合流体冷温水、不凍液、油、エアーアズワン品番64-7819-20
R 1/8" 六角プラグ エスコR 1/8" 六角プラグエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-79
異径ニップル RTN型 シンコー[継手]異径ニップル RTN型シンコー[継手]
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパンパイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付)フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847形状ストリート全長(mm)60材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)60適合パイプ径(Φmm)25
クロス【RoHS対応】 アソークロス【RoHS対応】アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質黄銅形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°異径エルボ 東栄管機HTDV継手90°異径エルボ東栄管機
669税込736
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ茶色タイプHTDV寸法L1(mm)51寸法L2(mm)54寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケンソケット LA型 LAカップリング(コート)リケン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケット フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケットフジトク
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボフジトク
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用 くい込み継手 C ナット フジトク鋼管用 くい込み継手 C ナットフジトク
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質炭素鋼形状ナット使用流体油・空気・水・蒸気
簡易トラップ付持出しソケット 東栄管機簡易トラップ付持出しソケット東栄管機(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業排水特殊継手 排水キャップ HC前澤化成工業
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
形状キャップ
排水特殊継手 掃除口 MCO 前澤化成工業排水特殊継手 掃除口 MCO前澤化成工業(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ツマミ式掃除口。
排水特殊継手 割りカラー WK 前澤化成工業排水特殊継手 割りカラー WK前澤化成工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
排水特殊継手 VP偏芯ソケット VPOJH 前澤化成工業排水特殊継手 VP偏芯ソケット VPOJH前澤化成工業
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏芯異径ソケットです。
用途VP排水用継手形状ソケット
排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL前澤化成工業
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
異径エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
DA継手チーズ 東栄管機DA継手チーズ東栄管機
149税込164
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。形状チーズ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ黒鉄フランジ 20K・SOP-RFイシグロ
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 5K・BL-FFイシグロ
459税込505
1個
翌々日出荷
BL型使用圧力5K呼び圧力5K

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手