絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 継手

商品豆知識

12,956件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU継手VP変換ソケット 東栄管機VU継手VP変換ソケット東栄管機
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VU・VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業排水特殊継手 排水キャップ HC前澤化成工業
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
形状キャップ
排水特殊継手 VP管用屋内排水用伸縮継手 VPOHYJ 前澤化成工業排水特殊継手 VP管用屋内排水用伸縮継手 VPOHYJ前澤化成工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手形状伸縮継手
排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL前澤化成工業
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
異径エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ黒鉄フランジ 20K・SOP-RFイシグロ
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RF イシグロ黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RFイシグロ
679税込747
1個
翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 5K・BL-FFイシグロ
459税込505
1個
翌々日出荷
BL型使用圧力5K呼び圧力5K
白 サービスチーズ バンド付 桑名金属工業白 サービスチーズ バンド付桑名金属工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状チーズ
白 組フランジ 桑名金属工業白 組フランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイHTLP・UX継手 ロングニップルセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄
304 3Kクランプ コンサス304 3Kクランプコンサス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 ヘルールティー コンサス304 ヘルールティーコンサス
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
304 ブラインドヘルール コンサス304 ブラインドヘルールコンサス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)11
エスロカチットS 銅管変換アダプター セキスイエスロカチットS 銅管変換アダプターセキスイ
2,188税込2,407
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジョイント BeHAUSジョイントBeHAUS
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合流体空気
PPおねじ付ソケット 光明製作所PPおねじ付ソケット光明製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット規格JWWA B116
ホースニップル SK11ホースニップルSK11
489税込538
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)KITZ(キッツ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付(小曲)ミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法L(mm)33
銅管キャップ ミヤコ銅管キャップミヤコ(1件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状キャップ
砲金豆プラグ ミヤコ砲金豆プラグミヤコ
489税込538
1個
当日出荷
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。 でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅形状豆プラグ
樹脂管キャップ 未来工業樹脂管キャップ未来工業
499税込549
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状キャップ
WPJ18型 ナット付アダプター オンダ製作所WPJ18型 ナット付アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
HI継手異径チーズ 東栄管機HI継手異径チーズ東栄管機
87税込96
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
ポリパイジョイント1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイント1種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
砲金異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
869税込956
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
浄化槽用スーパーミニディフューザー 関西化工浄化槽用スーパーミニディフューザー関西化工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状その他呼び径(ねじ)PT 3/4B型式20A呼び径(A)20A
SPジョイント TBC(タブチ)SPジョイントTBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
HTDV可動継手 チーズ 50×20/25 東栄管機HTDV可動継手 チーズ 50×20/25東栄管機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ質量(g)169タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法L1(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
砲金六角ニップル TBC(タブチ)砲金六角ニップルTBC(タブチ)
779税込857
1個
当日出荷
材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手
フレキ用ニップル TBC(タブチ)フレキ用ニップルTBC(タブチ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1・1/4TBC(タブチ)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手
ステンレス エルボ TBC(タブチ)ステンレス エルボTBC(タブチ)
589税込648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス形状エルボ種類ねじ込み継手
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル イノック六角ニップルイノック
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手