絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 継手

商品豆知識

12,956件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT DV 掃除口 Aron(アロン化成)HT DV 掃除口Aron(アロン化成)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
CU VP管用偏芯インクリーザー Aron(アロン化成)CU VP管用偏芯インクリーザーAron(アロン化成)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状インクリーザータイプVP管用種類塩ビ管用継手
CU 45°片受けエルボ Aron(アロン化成)CU 45°片受けエルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ45°種類塩ビ管用継手
AD ブッシング Aron(アロン化成)AD ブッシングAron(アロン化成)(3件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
形状ブッシング種類塩ビ管用継手
透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 45エルボ TS45クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
HI継手キャップ 東栄管機HI継手キャップ東栄管機
56税込62
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップ種類塩ビ・樹脂管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン TS継手水栓エルボ13 セキスイエスロン TS継手水栓エルボ13セキスイ(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
形状エルボ90°材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格トラスコ品番850-6629
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXαTOZEN(トーゼン)
26,980税込29,678
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ヘルール異径チーズ 304 大阪サニタリーヘルール異径チーズ 304大阪サニタリー
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
溶接式異径ヘルール 304 大阪サニタリー溶接式異径ヘルール 304大阪サニタリー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
片ナットエルボ(長) メッキ有 KVK片ナットエルボ(長) メッキ有KVK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
継ぎ足しジョイント KVK継ぎ足しジョイントKVK(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
銅管用リングジョイント カクダイ銅管用リングジョイントカクダイ(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類銅管用継手
ステンレスホースニップル カクダイステンレスホースニップルカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
バルブアダプター カクダイバルブアダプターカクダイ
689税込758
1個
当日出荷
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。材質黄銅形状ストレート種類ねじ込み継手
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質銅、黄銅形状ストレート種類銅管用継手取付ねじ管用平行ネジ
KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業KCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98[10]使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
DV90°大曲りエルボ Aron(アロン化成)DV90°大曲りエルボAron(アロン化成)(4件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
HI径違いチーズ Aron(アロン化成)HI径違いチーズAron(アロン化成)(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状45°エルボ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手吉年(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオンエルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート形状エルボ種類ねじ込み継手
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 給湯機用 カクダイニップル 給湯機用カクダイ(3件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷
パッキン付です。
トラスコ品番226-9601材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング全長(mm)24質量(g)60種類ねじ込み継手六角対辺(mm)32材質(パッキン)NBR
ガイド付CVユニオンセットHIW TBC(タブチ)ガイド付CVユニオンセットHIWTBC(タブチ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
トラップマス 前澤化成工業トラップマス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
45度曲りマス 前澤化成工業45度曲りマス前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質ポリブテン(PB)種類塩ビ・樹脂管用継手
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジS・V・F
889税込978
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケットベンカン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボベンカン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状エルボ90°材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(ステンレス)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)キャップベンカン機工
4,198税込4,618
1個
当日出荷から90日以内出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質SUS304W種別SCH10RoHS指令(10物質対応)対応
HT給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHT給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29
合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業合フランジ10KF 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
銅管キャップ(深型) ミヤコ銅管キャップ(深型)ミヤコ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
フレキ用銅管オスアダプタ ミヤコフレキ用銅管オスアダプタミヤコ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様フレキ用継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
砲金チーズ ミヤコ砲金チーズミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手
砲金エルボ ミヤコ砲金エルボミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅製形状エルボ種類銅管用継手

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手