絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 継手

商品豆知識

12,958件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
銅管キャップ(深型) ミヤコ銅管キャップ(深型)ミヤコ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
ベローズ形伸縮管継手 ベンベローズ形伸縮管継手ベン
43,980税込48,378
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形形式ベローズ形使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:20縮み:50材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
サービス・リングチーズ アソーサービス・リングチーズアソー(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ダクトフランジ 関西化工ダクトフランジ関西化工
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC形状フランジ
SPJ Pリング TBC(タブチ)SPJ PリングTBC(タブチ)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
SPジョイント用Pリングになります。
仕様SPジョイント用Pリング
透明 DV ソケット セキスイ透明 DV ソケットセキスイ
69税込76
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明
ホースニップル(黄銅) オンダ製作所ホースニップル(黄銅)オンダ製作所
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター 青銅製オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール三興マテリアルサプライ
639税込703
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
Wフェルール PTFEフェルール(フロント) 群協製作所Wフェルール PTFEフェルール(フロント)群協製作所
293税込322
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
Wフェルール PTFEフェルール(リア) 群協製作所Wフェルール PTFEフェルール(リア)群協製作所
271税込298
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ群協製作所
620税込682
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
フェルールセット ハイロックフェルールセットハイロック
369税込406
1セット
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ウルトラシリコン8 フジトクウルトラシリコン8フジトク
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 4色(レッド、ブルー、グリーン、アイボリー)の色分けが出来、色別効果のあるサニタリーヘルールパッキンです。 製品毎、ライン毎に分けたり、1色に統一などご自由にお使い下さい。 サニタリー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 -40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボベンカン
799税込879
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状90°コンパクトエルボ
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブHI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)HSバルブ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所WJ1型 テーパおねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手) オンダ製作所銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)オンダ製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
ホースニップル(ステンレス) フローバルホースニップル(ステンレス)フローバル
539税込593
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS304TP)
両長ニップル(ステンレス) フローバル両長ニップル(ステンレス)フローバル
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用縦引・横引兼用屋内用
付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
ステンレス 六角ニップル TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップルTBC(タブチ)
499税込549
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)
WPJ6型 プラグ オンダ製作所WPJ6型 プラグオンダ製作所
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。
材質PPS形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
SFAD型 ステンレスナット付アダプター オンダ製作所SFAD型 ステンレスナット付アダプターオンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
材質SUS304(SCS13A)形状ユニオンアダプター使用流体冷温水・油・蒸気最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いチーズナゴヤ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み キャップ ナゴヤステンレス ねじ込み キャップナゴヤ
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状キャップねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
Y型コネクター CEJN(セイン)Y型コネクターCEJN(セイン)
719税込791
1個
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
マイトクランプ(鉄) 築地製作所マイトクランプ(鉄)築地製作所
979税込1,077
1個
4日以内出荷
材質SS400メッキ付形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
VB ライニング鋼管 ロングニップル イシグロVB ライニング鋼管 ロングニップルイシグロ
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ニップル
S スパナ 平径小 大阪サニタリーS スパナ 平径小大阪サニタリー
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状スパナ種類スパナ
溶接式ネジスリーブ- SUS304 大阪サニタリー溶接式ネジスリーブ- SUS304大阪サニタリー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状スリーブ種類溶接式ネジスリーブ
DVカラー継手チーズ 東栄管機DVカラー継手チーズ東栄管機
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
SU継手45°エルボ 東栄管機SU継手45°エルボ東栄管機
209税込230
1個
4日以内出荷
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。材質PVC形状45°エルボ関連資料図面(0.08MB)
銅管用継手異径ソケット ユニ金属銅管用継手異径ソケットユニ金属
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状異径ソケット種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GUR型 異径ユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GUR型 異径ユニオン常栄継手工業
879税込967
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所S4PN 304 四角P NPT井筒製作所
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手