絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 継手

商品豆知識

12,958件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
水栓ソケット オンダ製作所水栓ソケットオンダ製作所
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し
1押継手 シリコンスプレー シーケー金属1押継手 シリコンスプレーシーケー金属
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1押継手を施工する際、差し込みにくい場合にお使い下さい。管がスムーズに挿入出来ます。
形状スプレー適合全サイズ
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所WL42型 銅管変換エルボオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
パッキン(バイトン) オサメ工業パッキン(バイトン)オサメ工業
739税込813特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
低圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業低圧用Wフェルール(PK・SUS304)オサメ工業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
PF1/4" フレアナット(Φ8mm) エスコPF1/4" フレアナット(Φ8mm)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアー適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52アズワン品番64-7849-14取付ねじサイズG1/4"ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"ナット対辺(mm)16適合銅管外径(mm)8
R 1/8" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
265税込292
1個
当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
Rc × Rc 中間ソケット エスコRc × Rc 中間ソケットエスコ
285税込314
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状ソケット入数1個
G 1/4" ロックナット エスコG 1/4" ロックナットエスコ
245税込270
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150Gねじ1/4"アズワン品番64-2197-94
R1/8"xRc1/8" エルボ エスコR1/8"xRc1/8" エルボエスコ
660税込726
1個
当日出荷
仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-61
外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]外ネジエルボ LL型シンコー[継手]
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
パイプ継手エルボ フジテック・ジャパンパイプ継手エルボフジテック・ジャパン
579税込637
1個
当日出荷
二方向用のパイプジョイント金具です。
形状エルボ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ
これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復GAONA(ガオナ)
909税込1,000
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
HTDV継手45°Y 東栄管機HTDV継手45°Y東栄管機
929税込1,022
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y茶色タイプHTDVRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
359税込395
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ブッシング最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状チーズ表面処理鋳放し
黄銅製管継手 ホース継手 SY 3方向ホース フジトク黄銅製管継手 ホース継手 SY 3方向ホースフジトク
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別BS
黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル フジトク黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップルフジトク
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシング フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシングフジトク
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズフジトク
869税込956
1個
5日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク
389税込428
1個
4日以内出荷
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
ホース継手 PT SUS316 HN ホースニップル フジトクホース継手 PT SUS316 HN ホースニップルフジトク
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
DV継手防水ソケット 東栄管機DV継手防水ソケット東栄管機(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)120寸法l1(mm)50寸法l2(mm)63.5
VU継手VP変換ソケット 東栄管機VU継手VP変換ソケット東栄管機
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VU・VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
TS継手水栓エルボ 東栄管機TS継手水栓エルボ東栄管機
46税込51
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 マストラップ OT 前澤化成工業排水特殊継手 マストラップ OT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質PVC使用流体排水
排水特殊継手 VPSソケット VPSS 前澤化成工業排水特殊継手 VPSソケット VPSS前澤化成工業
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
省スペース施工に有効です。
用途VP排水用継手形状ソケット
排水特殊継手 VP90度エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度エルボ VPL前澤化成工業
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用継手形状エルボ
排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT前澤化成工業
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
TSフランジ10K 前澤化成工業TSフランジ10K前澤化成工業
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
形状フランジ呼び圧力10K
町野式カップリング メス×異径外ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ報商製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×内ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×内ネジ報商製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付報商製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
DA継手45°エルボ 東栄管機DA継手45°エルボ東栄管機
96税込106
1個
当日出荷から4日以内出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
黒鉄フランジ 10K・SOP-RF イシグロ黒鉄フランジ 10K・SOP-RFイシグロ
639税込703
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手