絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 継手

商品豆知識

12,958件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイHTLP・UX継手 ロングニップルセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄
HTLP・UX継手 エルボ セキスイHTLP・UX継手 エルボセキスイ(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
PTFE SAND ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE SAND ヘルールガスケットT型コンサス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質PTFE SAND形状ヘルール
PTFE ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE ヘルールガスケットT型コンサス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール
サニタリーウルトラシリコン8 フジトクサニタリーウルトラシリコン8フジトク(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒大阪継手バルブ
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力10K
ホースニップル 水空間ホースニップル水空間
69税込76
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
エスロカチットS ユニオンエルボ セキスイエスロカチットS ユニオンエルボセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状ユニオン寸法L(mm)44.3
DV90°チーズ セキスイDV90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
90税込99
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状90°
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット表面処理鋳放し
フレキ用エルボ両ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ両ナット付(小曲)ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
樹脂管キャップ 未来工業樹脂管キャップ未来工業
499税込549
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状キャップ
Rc 3/8”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 3/8” クロス継手(ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
予約販売
形状クロスエスコ品番EA469AR-3A
Rc 1/8”xR  1/8”  ストリートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/8”xR 1/8” ストリートエルボ(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-1A
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
769税込846
1個
予約販売
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)40接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレスザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
蓋C-AIライト200 前澤化成工業蓋C-AIライト200前澤化成工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
材質PVC、(シール)PEライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に
水栓ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
559税込615
1個
予約販売
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm付属品シールテープ材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅材質(本体)黄銅材質(フタ)ステンレス
ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット東尾メック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管種類鋼・ステンレス管用継手形状ソケット使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー材質(本体)SCS13又はSUS304使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
浄化槽用散気管20 関西化工浄化槽用散気管20関西化工
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類塩ビ管寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)36
テクタッチ継手 テクリップ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクリップ東洋フィッティング(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途銅管側よりテクタッチに押し付け銅管を引く。狭い所、少量に適しています。
HTDV可動継手 チーズ 50×20/25 東栄管機HTDV可動継手 チーズ 50×20/25東栄管機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ質量(g)169タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法L1(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25川西水道機器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
両接続エルボ TBC(タブチ)両接続エルボTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状エルボ種類ワンタッチ管継手
砲金プラグ TBC(タブチ)砲金プラグTBC(タブチ)
569税込626
1個
当日出荷
材質真鍮形状プラグ種類ねじ込み継手
フレキ用ニップル TBC(タブチ)フレキ用ニップルTBC(タブチ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 3/8X50mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 3/8X50mmTBC(タブチ)
309税込340
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8008材質ステンレス形状ニップル質量(g)35種類ねじ込み継手
ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1・1/4TBC(タブチ)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手
PE継手メータ用1種13mm TBC(タブチ)PE継手メータ用1種13mmTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7741形状ストレート質量(g)188種類その他継手
遊合フランジ イノック遊合フランジイノック
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
面座付ブラインドフランジ イノック面座付ブラインドフランジイノック
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング イノックブッシングイノック
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ブッシング

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手