絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 継手

商品豆知識

12,958件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEパイプ用ラインエンド ネタフィムPEパイプ用ラインエンドネタフィム(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)20
溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(黒)同心レジューサベンカン機工
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状レジューサ
平面座閉止フランジ(JPI規格) イノック平面座閉止フランジ(JPI規格)イノック
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力300LB
MS ステンレス ホースバンド 井筒製作所MS ステンレス ホースバンド井筒製作所
239税込263
1個
当日出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力ホースに準ずる
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 チューブインサート(インチサイズ・ナイロン/軟質プラスチック管用) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 チューブインサート(インチサイズ・ナイロン/軟質プラスチック管用)ハイロック
639税込703
1個
当日出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット A型GAONA(ガオナ)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ兼用フラット型ツバ付掃除口ミヤコ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット設計従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質VUスリープ:ABS材質(パッキン)NR
SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)オンダ製作所
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム
WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所WL2型 エルボテーパめねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
白 鉄ソケット シーケー金属白 鉄ソケットシーケー金属
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット規格JIS G 3452
白 バレルニップル シーケー金属白 バレルニップルシーケー金属
229税込252
1個
当日出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状横口エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(バイトン) オサメ工業パッキン(バイトン)オサメ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン形状ツバ付き寸法t(mm)2
クランプ(フラットバー製) オサメ工業クランプ(フラットバー製)オサメ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業低圧用Wフェルール(PK・SUS304)オサメ工業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(PK・SUS304)オサメ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
リング玉 RS型 シンコー[継手]リング玉 RS型シンコー[継手]
47税込52
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングエルボ LR型 シンコー[継手]リングエルボ LR型シンコー[継手](1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
R 1" x G 1" ニップル(ステンレス製) エスコR 1" x G 1" ニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,410税込1,551
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)45対辺(mm)35アズワン品番64-7855-43ねじサイズR1"×G1"
R3/4"xG3/4" ニップル(ステンレス製) エスコR3/4"xG3/4" ニップル(ステンレス製)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)34対辺(mm)27アズワン品番64-7855-42ねじサイズR3/4"×G3/4"
Rc 3/8"x R  3/8"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8"x R 3/8" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-83ねじ径Rc3/8”×3/8”
R 1/2"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/2" プラグ(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)25対辺(mm)14アズワン品番64-7854-64ねじ径R1/2”
R 3/8"  ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8" ニップル(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)36対辺(mm)19アズワン品番64-7854-48ねじ径R3/8”
G1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/8" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-12ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
8 x  8 mm リングジョイント(中間) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-72入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
G × G ニップル エスコG × G ニップルエスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状ニップル入数1個
R 1/4" 水口ジョイント エスコR 1/4" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮形状ジョイント取付ねじR1/4適合ホース内径(Φmm)11アズワン品番64-7819-11入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
R 1/8" 水口ジョイント エスコR 1/8" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-10入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
45°メスオスエルボ 45°LFE型 シンコー[継手]45°メスオスエルボ 45°LFE型シンコー[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状45°メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
パイプ継手チーズ・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパンパイプ継手チーズ・25mm(ネジ止め付)フジテック・ジャパン
899税込989
1個
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)42寸法C(mm)52.5適合パイプ径(Φmm)25
これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
二方チーズ TRUSCO二方チーズTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
形状二方チーズ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
HTDV継手ツマミ式掃除口 東栄管機HTDV継手ツマミ式掃除口東栄管機
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC茶色RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°大曲Y 東栄管機HTDV継手90°大曲Y東栄管機
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC茶色RoHS指令(10物質対応)対応
トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品 リケントップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品リケン
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用材質鋳鉄形状枝管取り出し用RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) リケンチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート)リケン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート品
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
409税込450
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ニップル表面処理エポキシ樹脂コーティング
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状チーズ表面処理鋳放し

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手