絞り込み
呼び径(A)
- 25
- 13(7)
- 15(5)
- 16(3)
- 20(9)
- 30(6)
- 40(9)
- 50(8)
- 65(6)
- 75(9)
- 100(8)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(1)
種類
その他(2)
パイプ(5)
呼び径(B)
- 1(3)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
ブランド
- セキスイ(2)
- ベンカン(2)
- ヴァンテック(2)
- 日本プラスチック工業(1)
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
13(7)
15(5)
20(9)
25
30(6)
40(9)
50(8)
65(6)
75(9)
100(8)

塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥4,598税込¥5,0581セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)
ヴァンテック¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
水道用ヴァンテックパイプ VPW
ヴァンテック¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ
ベンカン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状フランジアダプタ