絞り込み
呼び径(A)
- 25
- 8(1)
- 10(16)
- 13(25)
- 15(11)
- 16(10)
- 20(20)
- 30(6)
- 32(7)
- 40(17)
- 50(18)
- 65(9)
- 75(9)
- 80(2)
- 100(10)
- 125(3)
- 150(2)
- 200(1)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(4)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
種類
その他(2)
パイプ(8)
呼び径(B)
- 1(9)
ブランド
- セキスイ(3)
- JFEスチール(2)
- KMCT(2)
- ベンカン(2)
- 日本製鉄(2)
- 日鉄ステンレス鋼管(2)
- ヴァンテック(2)
- ノーブランド(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 日本プラスチック工業(1)
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥4,598税込¥5,0581セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)
ヴァンテック¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
建築用銅管Mタイプ
KMCT¥13,980税込¥15,3781セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
水道用ヴァンテックパイプ VPW
ヴァンテック¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
建築用銅管Lタイプ
KMCT¥21,980税込¥24,1781セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)
セキスイ(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)色茶種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)
JFEスチール¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ
ベンカン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状フランジアダプタ
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)
JFEスチール¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品