絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- FSC藤原産業(2)
- JAPPY(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(11)
- イノアック住環境(24)
- オンダ製作所(40)
- カクダイ(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
- セキスイ(20)
- チヨダ(1)
- フローバル(1)
- ミヤコ(6)
- リビラック(14)
- 前澤給装工業(4)
- 未来工業(26)
- 東栄管機(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)
チヨダ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(50m)当日出荷耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5
アイポリー水道用二層管 1種(軟質)
イノアック住環境¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥27,980~税込¥30,778~1巻(50m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
エコパック
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から5日以内出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
呼び線
JAPPY¥3,298~税込¥3,628~1箱3日以内出荷材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5色被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ
リビラック¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷色ミルキーホワイトサイズ10A長さ(m)25使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下アズワン品番64-5123-20
ドライフレックスパイプ
TBC(タブチ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ流体冷温水種類アルミ管使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0寸法t(mm)2外径(Φmm)16/(保温材)36質量(kg/m)(参考)0.11呼び径(A)13熱伝導率(W/mk)0.40保温材厚(mm)10
被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管トラスコ品番160-6055材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.6色ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。材質架橋ポリエチレン長さ(m)3
ポリエチレンパイプ
FSC藤原産業¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120
架橋ポリエチレン管 カポリパイプW
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管。・JIS製品認証品。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(7本)翌日出荷から6日以内出荷パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
被覆架橋ポリエチレンパイプ
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻4日以内出荷から5日以内出荷給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン形状パイプ流体水道水種類樹脂管長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5長さL(m)10
ポリブデンパイプ(5mm厚)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷種類樹脂管適合規格JIS K6778/6792厚さT(mm)5
10mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
イージーカポリパイプW 耐候性被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 5mm被覆付
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
ポリビットパイプ 13×10M ホワイト
リビラック¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・無駄なく使える10m巻をラインナップ。・温水・冷水に関わらず仕上がりの美しいアイボリーホワイト色用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレン色アイボリーホワイト規格13A×10MJIS規格JIS K 6769保温材厚(mm)5
イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
コルゲートイージーカポリ
オンダ製作所¥8,498~税込¥9,348~1巻(30m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。使用流体冷温水・不凍液
架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
保温付エスロペックス
セキスイ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(50m)ほか当日出荷から5日以内出荷高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。長さ(m)50JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
らく楽コルゲートパイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷3mパックセット内容保温材付ホース 3m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
フローバル¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか3日以内出荷高温時でも高強度を維持します。衛生的な管材です。施工が簡単で経済的です。耐食性に優れています。耐震性に優れています用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5
暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)
オンダ製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管です。・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)使用流体冷温水・不凍液
カポリパイプWエラストマー
オンダ製作所¥6,998~税込¥7,698~1巻(25m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
5mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥10,980~税込¥12,078~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻
オンダ製作所¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
エコユニーク用タケノコ部品セット
リビラック¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷用途エコユニーク配管に使用。セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4規格10A×G1/2呼び径(A)10
エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)
リビラック¥9,498~税込¥10,448~1巻5日以内出荷2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
特厚カポリ エコキュート配管パック
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2