絞り込み
呼び径(A)
  • 10
  • 7(1)
  • 13(34)
  • 16(20)
  • 20(8)
材質
  • 樹脂(12)
種類
  • 種類パイプ(4)
ブランド
  • オンダ製作所(7)
  • リビラック(4)
  • 未来工業(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • 前澤給装工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
7(1)
10
13(34)
16(20)
20(8)
  • エコパック TBC(タブチ)

    エコパック

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
  • 被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 5mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    5mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手 リビラック

    エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手

    リビラック
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    用途架橋ポリエチレン管10A、耐熱ポリエチレン管10Aに使用可能規格10A×G1/2耐熱温度(℃)95呼び径(A)10
  • エコユニーク用タケノコ部品セット リビラック

    エコユニーク用タケノコ部品セット

    リビラック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途エコユニーク配管に使用。セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4規格10A×G1/2呼び径(A)10
  • エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様) リビラック

    エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)

    リビラック
    9,498税込10,448
    1巻
    5日以内出荷
    2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
    用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
  • コルゲートイージーカポリ オンダ製作所

    コルゲートイージーカポリ

    オンダ製作所
    8,498税込9,348
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    使用流体冷温水・不凍液
  • カポリツインW セパレート被覆付 オンダ製作所

    カポリツインW セパレート被覆付

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1巻(20m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。 セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。
    材質PEX長さ(m)20使用圧力(MPa)0.25以下
  • 保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)

    保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)

    TBC(タブチ)
    18,980税込20,878
    1巻
    9日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
  • 5mm被覆付ポリブテン管 オンダ製作所

    5mm被覆付ポリブテン管

    オンダ製作所
    18,980税込20,878
    1巻(60m)
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
    材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • 10mm被覆付ポリブテン管 オンダ製作所

    10mm被覆付ポリブテン管

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1巻(40m)
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
    材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • エコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様) リビラック

    エコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様)

    リビラック
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷
    2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 ワンタッチ継手仕様。
    用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個長さ(m)3ホース長さ(m)3呼び径(A)10保温厚10mm
  • さや管 前澤給装工業

    さや管

    前澤給装工業
    5,298税込5,828
    1巻
    3日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。
    用途樹脂管の保護に使用します。
  • ミラペックス クルクルパック 未来工業

    ミラペックス クルクルパック

    未来工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
    材質架橋ポリエチレン管 JIS
  • 保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(25m)
    翌日出荷から14日以内出荷
    エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
    仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム形状パイプ種類樹脂管長さ(m)25最高使用温度(℃)95
  • アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
    材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
  • ミラペックスロードヒーティング 未来工業

    ミラペックスロードヒーティング

    未来工業
    21,980税込24,178
    1箱(100本)ほか
    翌日出荷

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂管