絞り込み
呼び径(A)
- 10
- 6(2)
- 7(2)
- 8(5)
- 13(43)
- 15(33)
- 16(24)
- 20(47)
- 25(41)
- 30(7)
- 32(28)
- 40(39)
- 50(41)
- 65(20)
- 75(9)
- 80(9)
- 100(19)
- 125(4)
- 150(3)
- 200(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- スチール(4)
- ステンレス(6)
- 樹脂(12)
- 銅(1)
種類
パイプ(10)
呼び径(B)
- 3/8(6)
- 46089(2)
ブランド
- オンダ製作所(7)
- エスコ(4)
- リビラック(4)
- ノーブランド(3)
- 未来工業(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TBC(タブチ)(2)
- 日本製鉄(2)
- 日鉄ステンレス鋼管(2)
- モリ工業(1)
- 前澤給装工業(1)
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
商品豆知識

SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。材質SUS304長さ(mm)4000
10mmX20m なまし銅管
エスコ¥23,600税込¥25,9601個当日出荷エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
エコパック
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から4日以内出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
エコユニーク用タケノコ部品セット
リビラック¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷用途エコユニーク配管に使用。セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4規格10A×G1/2呼び径(A)10
エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)
リビラック¥9,498~税込¥10,448~1巻5日以内出荷2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄¥18,980税込¥20,8781組(6本)当日出荷から6日以内出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
5mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手
リビラック¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷用途架橋ポリエチレン管10A、耐熱ポリエチレン管10Aに使用可能規格10A×G1/2耐熱温度(℃)95呼び径(A)10
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3呼び径(A)10
コルゲートイージーカポリ
オンダ製作所¥8,498~税込¥9,348~1巻(30m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。使用流体冷温水・不凍液
カポリツインW セパレート被覆付
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。 セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。材質PEX長さ(m)20使用圧力(MPa)0.25以下
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)
TBC(タブチ)¥18,980税込¥20,8781巻9日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459呼び径(B)46089外径(Φmm)17.3厚さt(mm)2呼び径(A)10
5mm被覆付ポリブテン管
オンダ製作所¥18,980税込¥20,8781巻(60m)5日以内出荷・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
10mm被覆付ポリブテン管
オンダ製作所¥16,980税込¥18,6781巻(40m)5日以内出荷・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
配管用炭素鋼管 (SGP管)
エスコ¥16,600税込¥18,2601組(2本)当日出荷2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
エコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様)
リビラック¥18,980税込¥20,8781巻5日以内出荷2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 ワンタッチ継手仕様。用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個長さ(m)3ホース長さ(m)3呼び径(A)10保温厚10mm
ミラペックス クルクルパック
未来工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。材質架橋ポリエチレン管 JIS
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻(25m)翌日出荷から14日以内出荷エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム形状パイプ種類樹脂管長さ(m)25最高使用温度(℃)95
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品