絞り込み
縮長(mm)
ブランド
耐荷重(kg)
質量(g)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 三脚

277件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
  • Kandao 120cm Selfie Stick For QooCam 3 KANDAO

    Kandao 120cm Selfie Stick For QooCam 3

    KANDAO
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    拡張可能なアルミニウム合金セルフィースティック。
  • ライトスタンド PX200 Light Stand Phottix(フォティックス)

    ライトスタンド PX200 Light Stand

    Phottix(フォティックス)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    PX 200 Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
    仕様●全伸高(mm):2000セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約1耐荷重(kg)約5ねじ規格オスダボ1/4"収納寸法・長さ(mm)700
  • 無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm) bitstrong(ビットストロング)

    無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)

    bitstrong(ビットストロング)
    8,098税込8,908
    1本
    5日以内出荷
    無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々。本体素材はナノ超硬合金を採用。ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。商品重量 約860g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
    用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質ナノ超硬合金質量(g)860耐荷重(kg)5長さ(cm)69~210
  • ライトカーボン三脚 E73Ⅱ Kenko(ケンコートキナー)

    ライトカーボン三脚 E73Ⅱ

    Kenko(ケンコートキナー)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
    付属品三脚ケースストローク(mm)EV:355質量(g)1700段数3段全高(mm)1775、EV下げ:1420最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)640地上高さ(mm)最低315
  • befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
    仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40材質カーボンファイバー質量(kg).138ブラック/シルバー段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)縮長(mm)410最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
  • 手持ち三脚スタンド アーテック[学校教材・教育玩具]

    手持ち三脚スタンド

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,600税込1,760
    1個
    3日以内出荷
    スマホやタブレットを挟んで使用できる三脚機能付き。三脚ネジ1/4インチ。材質:アルミ,ABS。サイズ:225×80×35mm(収納時)高さ210~530mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ、ABS寸法(mm)225×80×35、(収納時)高さ210~530適合寸法(mm)挟みこめる範囲/ホルダー1つ使用:65~95、ホルダー2つ使用:210~250
  • スマホフレキシブル三脚(青) bitstrong(ビットストロング)

    スマホフレキシブル三脚(青)

    bitstrong(ビットストロング)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
    用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。質量(g)59長さ(cm)19耐荷重(g)250
  • 190プロアルミニウム三脚4段 +RC2付3ウェイ雲台キット Manfrotto

    190プロアルミニウム三脚4段 +RC2付3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3.1段数脚:4最低高さ(cm)8アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • 200- 630mm カメラ三脚 エスコ

    200- 630mm カメラ三脚

    エスコ
    5,000税込5,500
    1本
    翌日出荷
    仕様カメラ取付ねじサイズ:1/4UNC材質アルミ寸法(mm)伸長:630、縮長:200ブラック質量(g)330耐荷重(g)約800
  • スマホグリップポッド エツミ

    スマホグリップポッド

    エツミ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。 手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。 旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。
    高さ(mm)開脚:50質量(g)スマホホルダー:約28本体質量(g)42収納寸法(mm)100クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50~85
  • Mini Tripod スタンダード250 ナカバヤシ

    Mini Tripod スタンダード250

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高250mmまで伸長可能です。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×160最大伸長(mm)250(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Tripod スクエア3 ナカバヤシ

    Mini Tripod スクエア3

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長3段階、最大地上高130mmまで伸長可能です。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)130(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型4段三脚 FOTOPRO

    小型4段三脚

    FOTOPRO
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。
    本体質量(g)653縮長(mm)約400伸長(cm)約130脚径(mm)20推奨荷重約3000g
  • マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)

    マクロ撮影用三脚

    Velbon(ベルボン)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。 収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。 テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
    仕様三脚と雲台が分離可能質量(g)597径(Φmm)(脚)21段数5段積載荷重(kg)(推奨)1.5全高(mm)477/401(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)76最低高さH(mm)130縮長(mm)188
  • マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)

    マクロ撮影用三脚

    Velbon(ベルボン)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
    仕様三脚と雲台が分離可能質量(g)1060径(Φmm)(脚)27段数5段積載荷重(kg)(推奨)2.5全高(mm)630/538(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)92最低高さH(mm)170縮長(mm)244
  • PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH

    PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus

    PGYTECH
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    1.スマートフォン接続&大画面モニタリング: 構図やカメラワークを細かく確認できます。2.2-in-1 三脚&延長ポール設計: 延長ポールモードと三脚モードをスムーズに切り替えられます。3.軽量&ポータブル: 5段階の伸縮構造を採用し、収納時は18 cmまでコンパクトになります。重量はわずか165 gで、スマートフォンクランプは最大8.5 cmまで対応します。4.横向き・縦向きの切り替えに対応。5.汎用Actionカメラマウント。6.汎用1/4"-20 ネジ: 標準で付属し、幅広い機器に対応します。7.滑りにくいソフトラバーグリップを採用し、快適な握り心地を実現します。8.マグネット式三脚設計: 素早く折りたため、持ち運びも簡単です。
  • トンパポッド64 エツミ

    トンパポッド64

    エツミ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    簡単に脚が開くオートポップアップスタンド、トンパポッド64。底部のボタンを押すだけで、簡単に脚が開くオートポップアップスタンド。机にトン!と押し付けるだけで3本の脚が均等に開きます。640mmまで伸びるポールは一脚や自撮り棒代わりに。別売のスマホホルダーやアクションカメラアダプターとの併用で、さらに活躍の場が広がります。
    寸法(mm)収納/約225高さ(mm)開脚(約)/220~640質量(g)約180段数5段耐荷重(kg)約300
  • スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転 エレコム

    スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン付き カメラ・GoPro取付可 最大地上高158cm 360度回転

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    離れた場所からの撮影や全身撮影におすすめ。Bluetooth(R)接続で遠隔操作できるワイヤレスリモコン付きのカメラ・スマホ用三脚です。三脚としてだけでなく、自撮り棒としても使える2WAYタイプ。1/4インチネジ採用により、一眼レフカメラやアクションカメラなどさまざまなアクセサリーにも対応しています。
    用途Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。 。脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2WAYタイプです。 。さまざまな一眼レフカメラやアクションカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:1kg 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.9インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。三脚使用時はアームを最大約1580mmまで伸ばせ、集合写真や風景撮影など広い範囲をしっかり収められます。 。最大高さは、スマートフォンを装着した状態で「スタンド底面~地面」までを測定した値です。機種により数値に誤差が生じる場合があります。 。自撮り棒としても使用でき、アーム部最大約1240mmまで伸ばして自由に撮影できます。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。上下・左右・縦横に動かせる3WAY雲台を採用し、細かな位置調節にも便利です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。収納袋付きでコンパクトに収納でき、バッグに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm) bitstrong(ビットストロング)

    クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm)

    bitstrong(ビットストロング)
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    素材:高品質のアルミニウム合金素材、耐摩耗性、頑丈で耐久性に優れています。製品サイズ: 最小の長さ125cm、最大の長さ300cm。長さ調整方法;簡単にポールをスライド、回して固定するだけで長さ調節が可能で、力いらずで簡単に組立てができます。調節可能: 3段階の伸縮式背景幕サポートスタンドクロスバー。使用のニーズに応じて長さを調節できます。
    用途写真撮影、写真スタジオ、ビデオ録画、フォトビデオスタジオなどに適しています。クロスバーの両端をライト スタンドに接続し、ノブを調整してクロスバーをしっかりとロックすると、ライト スタンドは実用的な背景スタンドになります。その他調節可能段数:3段階の伸縮式長さ(cm)125~300素材アルミニウム合金
  • ビデオ三脚 Manfrotto

    ビデオ三脚

    Manfrotto
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    フラッドベース式ギア付きセンターポールを装備したビデオ雲台
    用途ギア付きセンターポールでビデオカメラの高さを微調整可能仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質アルミニウム質量(kg)5.7段数脚:2耐荷重(kg)18寸法(cm)縮長:94機能レベリング:なし最高高さ(cm)173
  • FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto

    FAST ツインビデオ三脚 カーボン

    Manfrotto
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚
    用途ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適仕様●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属材質カーボン質量(kg)3.9段数脚:3耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:73ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)157
  • 057カーボン三脚3段ギア付き Manfrotto

    057カーボン三脚3段ギア付き

    Manfrotto
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3段数脚:3耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:62最高高さ(cm)157
  • 057カーボン三脚4段 Manfrotto

    057カーボン三脚4段

    Manfrotto
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ラピッド式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3.5段数脚:4耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:66.5最高高さ(cm)205
  • トライマン三脚 Manfrotto

    トライマン三脚

    Manfrotto
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    スタジオ撮影用に設計された大型三脚。ギア付きコラムに加え、コラムの底部に超ローアングル撮影を可能にする3/8”スクリューを備えています
    用途スタジオ撮影に最適な大型三脚仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質アルミニウム質量(kg)4.1段数脚:3耐荷重(kg)14寸法(cm)縮長:82最高高さ(cm)227
  • ビデオ/映画用 ヘビー三脚 Manfrotto

    ビデオ/映画用 ヘビー三脚

    Manfrotto
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    50kgもの大きな耐荷重をもつビデオ用三脚
    用途大型・大重量の撮影機材に最適仕様●ハーフボール:付属●ミッドスプレダー付属材質アルミニウム質量(kg)7.4段数脚:2耐荷重(kg)50寸法(cm)縮長:99ボール径(Φmm)100最高高さ(cm)148
  • 057カーボン三脚4段ギア付き Manfrotto

    057カーボン三脚4段ギア付き

    Manfrotto
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3.7段数脚:4耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:66.5最高高さ(cm)205
  • MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto

    MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚

    Manfrotto
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    動画用として群を抜く高さと安定性を誇る大型ビデオ三脚
    用途高さ・軽さ・耐荷重を兼ね備えたビデオ用三脚仕様ハーフボール:別売材質カーボン質量(kg)3.3段数脚:4耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:72ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)203
  • FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム Manfrotto

    FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム

    Manfrotto
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚
    用途ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適仕様●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属材質アルミニウム質量(kg)3.6段数脚:3耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:73ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)157
  • セルフィスタンド150 エツミ

    セルフィスタンド150

    エツミ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    様々なシーンで利用できる、セルフィスタンド150。150cmまで伸び、300gと軽量な、全天球カメラやアクションカメラ、スマートフォン、LEDライトの設置などに便利なセルフィスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。先端は1/4インチネジ仕様。アクションカメラマウント、スマートフォン、コールドシューの取り付けには、専用のパーツが必要です。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮り等、様々なシーンで利用できます。
    付属品専用ケース寸法(mm)伸長時:約150、縮長時:約29.5質量(g)300段数7段耐荷重(g)300
  • DJI RS BG33 バッテリーグリップ DJI

    DJI RS BG33 バッテリーグリップ

    DJI
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    ジンバルに継続的な電力を供給し、DJI RS 5のスタンバイ時間を最大14時間にします。約1時間でフル充電できます。
    付属品BG33 バッテリーグリップ × 1容量2150 mAh電圧(V)11.2 ~17.8互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4消費電力量(Wh)33.29USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 5) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 5)

    DJI
    7,200税込7,920
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
  • DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJI

    DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル

    DJI
    6,800税込7,480
    1個
    4日以内出荷
    追加の工具なしでNATOポートに取り付けることができ、ハンドルのジョイスティックとボタンでジンバルやカメラを操作できます。内蔵コールドシューおよび1/4"-20取り付け穴を使って、撮影を補助する外部モニターを接続でき、ローアングルでのカメラワークや操作をより直感的に行えます。
    付属品電子ブリーフケースハンドル × 1、L型ケーブル(USB-C、13cm) × 1質量(g)149互換性DJI RS 5サイズ(mm)60×197.5×79.5 (長さ×幅×高さ)
  • DJI RS 5コンボ DJI

    DJI RS 5コンボ

    DJI
    72,000税込79,200
    1台
    4日以内出荷
    業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
    仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5)

    DJI
    4,200税込4,620
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
  • DJI RS 5 上部クイックリリースプレート DJI

    DJI RS 5 上部クイックリリースプレート

    DJI
    2,200税込2,420
    1個
    4日以内出荷
    上部クイックリリースプレートには調整可能な配置ガイドが搭載されており、カメラ底面にぴったりと密着してストッパーとして機能します。1/4インチのねじ1本を使用した場合でも、カメラをしっかりと固定し、緩みやズレを防ぎます。
    付属品D-Ring カメラ取り付けねじ 1/4″-20 × 1、ねじ 1/4″-20 × 1、DJI RS 5 上部クイックリリースプレート × 1質量(g)28互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4サイズ(mm)55×38×18 (長さ×幅×高さ)
  • DJI RS 5 DJI

    DJI RS 5

    DJI
    62,600税込68,860
    1台
    4日以内出荷
    業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
    仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
  • DJI RS 5 下部クイックリリースプレート DJI

    DJI RS 5 下部クイックリリースプレート

    DJI
    1,500税込1,650
    1個
    4日以内出荷
    下部クイックリリースプレートは、両側に目盛りがあり、底面には鋸歯状の溝が設けられています。これはジンバルのチルト軸にある微調整ノブを補完するもので、カメラマンがカメラやレンズを交換する際にミリ単位の正確な調整を行うことを可能にします。また、カメラの三脚やスタビライザーの切り替えも素早く行えます。
    付属品DJI RS 5 下部クイックリリースプレート × 1質量(g)61互換性DJI RS 5、DJI RS 4サイズ(mm)119×49.5×19 (長さ×幅×高さ)
  • 携帯三脚セット エスコ

    携帯三脚セット

    エスコ
    55,300税込60,830
    1セット
    翌々日出荷
    ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット。パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm)。ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で梱包されています。
    材質スチール質量(kg)25使用荷重(t)1脚寸法(mm)(パイプサイズ)Φ42.7×1250
  • 三脚ベース エスコ

    三脚ベース

    エスコ
    8,940税込9,834
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    ベースのみです(3個1組)。単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。Φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。
    材質スチール寸法(mm)120×90×70(H)(1個/実寸)質量(kg)2使用荷重(t)1適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 三脚ヘッド エスコ

    三脚ヘッド

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドのみです。単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。組立に13mmのスパナが必要です。
    付属品ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6)材質スチール質量(kg)4.2使用荷重(t)1リング内径(Φmm)約40 (実寸)適合パイプ径(Φmm)42~78リング線径(Φmm)約16(実寸)
三脚