絞り込み
長さ(mm)
材質
ねじの呼び
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ステンコート(12)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(70)
- 3価ユニクロ(46)
- その他(11)
- つや消し黒(2)
- カラー(27)
- クロメート(4)
- ジオメット(2)
- スズメッキ(19)
- ステンコート(8)
- ノンクローム(2)
- パシペート(23)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(16)
- ラスパート(9)
- 生地/未処理(20)
- 茶ブロンズ(19)
- 黒染め(24)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(2)
- 1.01(5)
- 1.06(1)
- 1.27(7)
- 1.3(2)
- 1.41(11)
- 1.41(18山)(3)
- 1.59(20)
- 1.6(3)
- 1.8(2)
- 1.81(5)
- 1.81(14山)(7)
- 2.3(11山)(2)
- 2.54(10山)(1)
- 2.82(9山)(2)
0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1.01・1.06・1.27・1.3・1.41・1.41(18山)・1.59・1.6・1.8・1.81・1.81(14山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.82(9山)
ブランド
- 大阪魂(709)
- 九飛勢螺(209)
- 若井産業(60)
- ヤマヒロ(36)
- 日本パワーファスニング(35)
- サンコーテクノ(28)
- エスコ(27)
- ウイング(19)
- ピアス(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 天野製作所(11)
- 平田ネジ(6)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MIYAGAWA(1)
- 太和商店(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・エスコ・ウイング・ピアス・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所・平田ネジ・OHSATO(大里)・八幡ねじ・コノエ・INAX(LIXIL)・MIYAGAWA・太和商店
「頭部形状」から絞り込む

板金フラットヘッドビス
ウイング(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(600本)ほか当日出荷から翌々日出荷驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
ダンバ 木下地用TM(ステンレス)
若井産業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10ねじの呼び5
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(13個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
板金パッキン付ビス
若井産業(12件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1パック(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状用途棟包み、ケラバ包み、角波
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
グッとビス 箱入り シンワッシャー
若井産業(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(400本)ほか当日出荷マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに材質鉄、特殊ハードコーティング呼び径(mm)5頭径(Φmm)10.5ねじの呼びM5
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥439~税込¥483~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ダンバゼロパッキン付(ステンレス)
若井産業(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(500本)当日出荷ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)仕様パッキン付材質ステンレスSUS410寸法・サイズ(mm)4.0×16適合板厚(mm)0.5表面処理パシペートねじの呼びM4頭径(mm)10
なべドリルねじ(頭部塗装)
ピアス(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(2パック×50本)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
折板用ダンバ 中間用
若井産業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(29個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8山数32表面処理パシペート板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状薄頭寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼び4寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879~税込¥967~1パック(50本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
ゼロステンピアスサラハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
ステンドリルねじ ブロンズ
ピアス¥669~税込¥736~1箱(2パック×50本)ほか3日以内出荷十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウスト
ピアス¥1,298税込¥1,4281箱(5パック×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥670税込¥7371袋(100本)欠品中ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥392税込¥4311袋(100本)当日出荷ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)14タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(合計)1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥549~税込¥604~1パック(70本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
4x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,630税込¥1,7931パック(50本)当日出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)4×16
ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43
若井産業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(300本)当日出荷野地板用用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)
九飛勢螺¥409~税込¥450~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
ピアスビス ウスト
ピアス¥999税込¥1,0991箱(5パック×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品)
ヤマヒロ¥632税込¥6951袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品)
ヤマヒロ¥334税込¥3671袋(30本)当日出荷ビスの刃先に付ける安全キャップです。用途安全・保護目的に材質樹脂色白ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応