絞り込み
長さ(mm)
材質
ねじの呼び
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ステンコート(12)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(70)
- 3価ユニクロ(46)
- その他(11)
- つや消し黒(2)
- カラー(27)
- クロメート(4)
- ジオメット(2)
- スズメッキ(19)
- ステンコート(8)
- ノンクローム(2)
- パシペート(23)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(16)
- ラスパート(9)
- 生地/未処理(20)
- 茶ブロンズ(19)
- 黒染め(24)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(2)
- 1.01(5)
- 1.06(1)
- 1.27(7)
- 1.3(2)
- 1.41(11)
- 1.41(18山)(3)
- 1.59(20)
- 1.6(3)
- 1.8(2)
- 1.81(5)
- 1.81(14山)(7)
- 2.3(11山)(2)
- 2.54(10山)(1)
- 2.82(9山)(2)
0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1.01・1.06・1.27・1.3・1.41・1.41(18山)・1.59・1.6・1.8・1.81・1.81(14山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.82(9山)
ブランド
- 大阪魂(709)
- 九飛勢螺(209)
- 若井産業(60)
- ヤマヒロ(36)
- 日本パワーファスニング(35)
- サンコーテクノ(28)
- エスコ(27)
- ウイング(19)
- ピアス(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 天野製作所(11)
- 平田ネジ(6)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MIYAGAWA(1)
- 太和商店(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・エスコ・ウイング・ピアス・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所・平田ネジ・OHSATO(大里)・八幡ねじ・コノエ・INAX(LIXIL)・MIYAGAWA・太和商店
「頭部形状」から絞り込む

ピアス HEX6×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥12,980税込¥14,2781箱(500本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0首下長(mm)19
ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥6,198税込¥6,8181箱(500本)4日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2
ピアスPAN(鉄/三価ブラック)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(または標準)寸法H(mm)2.67~2.92寸法D(mm)7.78~8.17表面処理三価ブラック頭部形状PAN寸法d(Φmm)3.99~4.15寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)3.0MIN.ねじの呼びM4
ジャックポイント ALC用 四角穴(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,712税込¥1,8831箱(50本)翌々日出荷種別クロムフリーサイズ5×65寸法L(mm)65.0寸法H(mm)6.0寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)29~53適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)40.0寸法D(mm)11.0表面処理三価ユニクロ頭部形状四角寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3.3寸法F(mm)8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)12
ピアス皿小頭(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2適合板厚(mm)0.9~3.6寸法l(mm)全ねじ寸法d(Φmm)4.2
フラッシュポイントシンワッシャー 細目(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥8,198~税込¥9,018~1箱(500個)ほか翌々日出荷種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)10適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)12
ピアスPAN 長ドリル(鉄/3価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺¥4,898税込¥5,3881箱(1000個)当日出荷材質鉄長さ(mm)16寸法d(mm)(最小)50寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)3.33~3.48表面処理3価ホワイト頭部形状PAN寸法h(mm)2.67~2.92ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7.78~8.17
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/頭部ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)ほか翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2表面処理頭部ホワイト頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか翌々日出荷十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/頭部ホワイト)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(12個)ほか翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2表面処理頭部ホワイト頭部形状皿小頭寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)1.7寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
テクノシールピアス カラーキャップPAN用白(0209) (樹脂)(パック品)
九飛勢螺¥649税込¥7141パック(34個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。材質樹脂
テクノシールピアス カラーキャップPAN用クロ (樹脂)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。寸法H(mm)5.6寸法D(mm)14.6
テクノシールピアス カラーキャップHEX用白(0209) (樹脂)(パック品)
九飛勢螺¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。材質樹脂
テクノシールピアス カラーキャップHEX用茶色(5274) (樹脂)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。寸法H(mm)8.1寸法D(mm)19.2
テクノシールピアス カラーキャップHEX用グレー(8474) (樹脂)(パック品)
九飛勢螺¥649税込¥7141パック(25個)ほか当日出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。
役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)
平田ネジ¥28,980税込¥31,8781箱(500本)4日以内出荷金属屋根改修用ビスです。用途薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)25表面処理ダクロタイズド処理頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5穴の形状十字ねじの呼び4.2mm
パイロビス スーパーラッパ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥3,898~税込¥4,288~1箱(200本)ほか4日以内出荷ライトゲージ/C型鋼・石膏ボード取り付けに最適なドリルねじです。用途軽天材等の取付に。種別全ねじ材質鉄適合板厚(mm)2.3まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状皿スーパーラッパ頭部径(Φmm)【最大】8.2、【最小】7.8穴の形状十字ねじの呼び3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス スーパーフレキ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥4,498~税込¥4,948~1箱(500本)ほか4日以内出荷ライトゲージ/C型鋼・ケイカル板、フレキボード取り付けに最適なドリルねじです。用途軽天材等の取付に。種別全ねじ材質鉄適合板厚(mm)2.3まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状皿スーパーフレキ頭部径(Φmm)【最大】7.2、【最小】6.8穴の形状十字ねじの呼び3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス スレート瓦改修用ビス サークルヘッド(三価クロムクロメート)
平田ネジ¥3,398~税込¥3,738~1箱(150本)ほか4日以内出荷金属屋根+スレート瓦+下地木材のすべてに下穴なしで一発貫通可能なドリルねじです。スレート瓦最大4まで貫通可能です。用途金属屋根の浮き上がり防止に。材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状サークルヘッド頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1刃先(mm)7穴の形状十字ねじの呼び4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス サークルヘッド(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥4,298~税込¥4,728~1箱(200本)ほか4日以内出荷頭部高さが低く、金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。用途吊子+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状サークルヘッド頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.7穴の形状十字ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス サークルヘッド(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥6,098~税込¥6,708~1箱(200本)ほか4日以内出荷頭部高さが低く、金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。用途吊子+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410適合板厚(mm)3.2まで頭部形状サークルヘッド頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.7穴の形状十字ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート)
天野製作所¥2,000税込¥2,2001箱(220本)ほか4日以内出荷特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3ねじの呼び3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理)
天野製作所¥2,300税込¥2,5301箱(150本)ほか4日以内出荷特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410表面処理黒茶処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3ねじの呼び3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット)
天野製作所¥6,400税込¥7,0401箱(100本)ほか4日以内出荷トリプルリーマー付きの特殊ネジ山がビス締込時の摩擦を軽減し楽々施工を実現。部材の引き寄せも抜群です。No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。用途断熱パネルの取り付けに使用します。材質鉄表面処理ジオメット処理頭部形状皿頭部径(Φmm)10.2穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)72
ビックス 断熱パネルビス B (鉄/ジオメット)
天野製作所¥6,100税込¥6,7101箱(70本)4日以内出荷No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。ネジ先端に特殊ドリル刃を搭載し材割れの心配もなく安心してご使用頂けます。用途断熱パネルの取り付けに使用します。材質鉄表面処理ジオメット処理頭部径(Φmm)15穴の形状四角穴ねじの呼び7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7ねじ部長さ(mm)45