絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(4)
- その他(9)
- つや消し黒(5)
- カラー(14)
- クロメート(123)
- クローム(6)
- ニッケル(29)
- パシペート(5)
- ブロンズ(10)
- ユニクロ(27)
- ラスパート(7)
- 亜鉛メッキ(50)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 0.9(28山)(4)
- 1(25)
- 1.1(36)
- 1.2(28)
- 1.3(36)
- 1.33(19山)(5)
- 1.4(7)
- 1.41(18山)(33)
- 1.6(43)
- 1.8(40)
- 1.81(14山)(4)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(33)
- 2.2(31)
- 2.4(1)
- 2.6(34)
- 2.7(26)
- 2.82(2)
- 3.3(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.75・0.9(28山)・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.4・2.6・2.7・2.82・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(307)
- エスコ(265)
- ダンドリビス(72)
- ハーフェレ(69)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 八幡ねじ(35)
- GROVE(16)
- UNIFIX VORTEX(14)
- OHSATO(大里)(13)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- 若井産業(9)
- 天野製作所(9)
- TRUSCO(5)
- MIYAGAWA(3)
- 平田ネジ(3)
- ノーブランド(2)
- ウイング(2)
- コクブ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダンドリビス・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・GROVE・UNIFIX VORTEX・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)・若井産業・天野製作所・TRUSCO・MIYAGAWA・平田ネジ・ノーブランド・ウイング・コクブ・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
5ページ目: 木ねじ
「長さ(mm)」から絞り込む

ユニクロ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,292~税込¥1,421~1箱(146本×4パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ユニクロ
コーススレッド EX+ (YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469~税込¥516~1パック(70本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入
GROVE¥1,598税込¥1,7581個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
極細ビス 極細50頭大十字穴ビット無 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(97本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。用途材料の取付に。 枠組みに。トラスコ品番423-0806材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)50寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.7ねじ部長さ(mm)25
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(100本×4パック)ほか3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地
ハーフェレ¥4,498~税込¥4,948~1セット(200個)ほか当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN97、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状皿仕上素地穴の形状マイナス
ビス付ナット木下地用
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(15本)5日以内出荷軽天下地用吊りボルトの取付けに! 各種軽設備の取付けに!材質鉄ねじの呼びM4.5ナット径W3、8ねじサイズ4.5×38
(+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(200個)当日出荷から31日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状皿