絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(4)
- その他(9)
- つや消し黒(5)
- カラー(14)
- クロメート(124)
- クローム(6)
- ニッケル(29)
- パシペート(5)
- ブロンズ(10)
- ユニクロ(27)
- ラスパート(7)
- 亜鉛メッキ(50)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 0.9(28山)(4)
- 1(25)
- 1.1(36)
- 1.2(28)
- 1.3(36)
- 1.33(19山)(5)
- 1.4(7)
- 1.41(18山)(33)
- 1.6(43)
- 1.8(40)
- 1.81(14山)(4)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(33)
- 2.2(31)
- 2.4(1)
- 2.6(34)
- 2.7(26)
- 2.82(2)
- 3.3(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.75・0.9(28山)・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.4・2.6・2.7・2.82・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(307)
- エスコ(267)
- ハーフェレ(69)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 八幡ねじ(35)
- GROVE(16)
- UNIFIX VORTEX(14)
- OHSATO(大里)(13)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- 若井産業(9)
- 天野製作所(9)
- ダンドリビス(7)
- TRUSCO(5)
- MIYAGAWA(3)
- 平田ネジ(3)
- ノーブランド(2)
- ウイング(2)
- コクブ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・GROVE・UNIFIX VORTEX・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)・若井産業・天野製作所・ダンドリビス・TRUSCO・MIYAGAWA・平田ネジ・ノーブランド・ウイング・コクブ・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
2ページ目: 木ねじ
「長さ(mm)」から絞り込む

おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(44個)ほか当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥429~税込¥472~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(70本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(140本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-5503材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)37寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)20
たる木ビスⅡ
ウイング¥2,210~税込¥2,431~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。用途垂木と桁の締結。材質鉄ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番ねじの呼び5.5
カラースリムねじ
八幡ねじ¥900~税込¥990~1セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)用途細い木、割れやすい木に最適。材質鉄呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
ステンレスサッシ木ねじ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(12本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジセット(6種類)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック当日出荷サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブセット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)材質鉄表面処理ユニクロめっき
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,000~税込¥2,200~1箱(400本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入
GROVE¥1,398税込¥1,5381個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
ハーフェレ¥4,998~税込¥5,498~1セット(200個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN95、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状丸仕上素地穴の形状マイナス
M8十字穴付スタッド木ねじ 三価クロメート
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(4本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。用途木材に対してのおねじ設置。トラスコ品番856-1568材質スチール、表面処理:三価クロメート質量(g)57.6表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
木ねじセット
エスコ¥5,800税込¥6,3801セット当日出荷エスコ品番EA949EBセット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40)材質鉄表面処理ユニクロケース寸法(mm)205×146×40頭部形状(+)皿頭
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979~税込¥1,077~1箱(60本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2