絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(4)
- その他(9)
- つや消し黒(5)
- カラー(14)
- クロメート(124)
- クローム(6)
- ニッケル(29)
- パシペート(5)
- ブロンズ(10)
- ユニクロ(27)
- ラスパート(7)
- 亜鉛メッキ(50)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 0.9(28山)(4)
- 1(25)
- 1.1(36)
- 1.2(28)
- 1.3(36)
- 1.33(19山)(5)
- 1.4(7)
- 1.41(18山)(33)
- 1.6(43)
- 1.8(40)
- 1.81(14山)(4)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(33)
- 2.2(31)
- 2.4(1)
- 2.6(34)
- 2.7(26)
- 2.82(2)
- 3.3(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.75・0.9(28山)・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.4・2.6・2.7・2.82・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(307)
- エスコ(267)
- ハーフェレ(69)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 八幡ねじ(35)
- GROVE(16)
- UNIFIX VORTEX(14)
- OHSATO(大里)(13)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- 若井産業(9)
- 天野製作所(9)
- ダンドリビス(7)
- TRUSCO(5)
- MIYAGAWA(3)
- 平田ネジ(3)
- ノーブランド(2)
- ウイング(2)
- コクブ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・GROVE・UNIFIX VORTEX・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)・若井産業・天野製作所・ダンドリビス・TRUSCO・MIYAGAWA・平田ネジ・ノーブランド・ウイング・コクブ・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
3ページ目: 木ねじ
「長さ(mm)」から絞り込む

極細ビス 極細15頭小十字穴ビット無 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(330本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-0778材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)15寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)10
ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800~税込¥880~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(20本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(360本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(500本×2パック)ほか当日出荷から4日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(4本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。用途木材に対してのおねじ設置。トラスコ品番856-1569材質スチール、表面処理:三価クロメート質量(g)71.6表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
コーススレッド EX
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1袋(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(16本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ミニビス ニッケル
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質鉄呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ白
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質鉄呼び3.8表面処理ユニクロめっき
M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。用途木材に対してのおねじ設置。トラスコ品番856-1570材質スチール、表面処理:三価クロメート質量(g)103.5表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~1パック(60本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,200~税込¥2,420~1箱(250本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状丸穴の形状十字穴
ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,576~税込¥1,734~1箱(115本×4パック)ほか3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ブロンズ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入
GROVE¥1,898税込¥2,0881個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410ステンレス鋼長さ(mm)65色ブラウン頭部形状フレキ頭穴の形状スクエアドライブサイズ#2ねじ径(Φmm)4.5入数100本
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入
GROVE¥3,298税込¥3,6281個(200本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約200本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数200本
ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ブロンズ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱
ダンドリビス¥4,498税込¥4,9481箱(61本)ほか当日出荷ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭 木ねじ ニッケル
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(20本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応