絞り込み
ブランド
  • コノエ(3)
ねじの呼び
  • 5mm
  • M3(544)
  • M4(859)
  • M5(979)
  • M6(1,288)
  • M8(1,534)
  • M10(1,600)
  • M12(1,472)
  • M14(567)
  • M16(959)
  • M18(374)
  • M20(745)
  • M22(377)
  • M24(485)
  • M27(198)
  • M30(304)
  • M36(183)
  • W5/16(129)
  • W3/8(261)
  • W1/2(189)
  • W5/8(134)
材質
  • ステンレス(3)
表面処理
  • パシペート(3)
パシペート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスドリルねじ SUS410 5x25 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x25コノエ
5,698税込6,268
1箱(300本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)25呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
トラスドリルねじ SUS410 5x19 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x19コノエ
6,598税込7,258
1箱(400本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)19呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
トラスドリルねじ SUS410 5x16 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x16コノエ
7,898税込8,688
1箱(500本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)16呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
ナット