絞り込み
定格電圧(V)
- AC210
- AC100/200(11)
- AC200/220(21)
- AC100(422)
- AC100~230(4)
- AC100~240(7)
- AC110(2)
- AC115(4)
- AC120(3)
- AC125(5)
- AC200(293)
- AC220(29)
- AC230(5)
- AC250(13)
- AC480(3)
- AC/DC30(5)
- DC12/24(3)
- DC12(17)
- DC18(4)
- DC24(30)
- その他(4)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 八光電機(1)
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

配電盤用ヒーター
八光電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース