カテゴリ
絞り込み
使用液
- 海水
- A重油(21)
- その他(76)
- オイル(125)
- クーラント液(17)
- マシン油(16)
- 井戸水(29)
- 各種排水(95)
- 土砂水・泥水(55)
- 塗料(17)
- 工業用水(28)
- 水道水(32)
- 汚水(189)
- 汚物混入水(70)
- 清水(332)
- 灯油(103)
- 空気(25)
- 薬品・溶剤(178)
- 軽油(88)
- 雨水・湧水・溜水(32)
- 使用液をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200/220(4)
- AC100(26)
- AC200(28)
- AC220(2)
- DC12(1)
- DC24(4)
- その他(1)
ブランド
- 工進(91)
- エレポン化工機(17)
- 三相電機(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(6)
- 鶴見製作所(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- 川本ポンプ(川本製作所)(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- アズワン(1)
- セムコーポレーション(1)
- ジェックス(1)
- エーハイム(1)
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

マグネットポンプ (ケミカル海水用)
三相電機(26件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から13日以内出荷メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用
エーハイム¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4電源(V)AC100取扱液淡水・海水両用
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水等の移送に
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型
鶴見製作所¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ
三相電機(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ
三相電機(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)18・20設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)11・11
マグネットポンプ (ケミカル海水用)
三相電機¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
マグネットポンプ (ケミカル海水用)単相200Vタイプ
三相電機¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から5日以内出荷高性能で省エネ 長寿命液モレなし 液モレを完全に追放 豊富な機種 全閉屋内型モータ 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型には専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。用途単相200V仕様 単相200V電源利用の設備用途に 冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場相数単相設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)
三相電機¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷から12日以内出荷超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
海水用モーターポンプ MFシリーズ
工進¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から3日以内出荷甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ
工進(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
おさかなぶくぶく ブロック 8錠入
ジェックス(1件のレビュー)¥619税込¥6811箱(8個)5日以内出荷水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。使用液淡水・海水
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
マグネットポンプ SL-20SN型
エレポン化工機¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ
三相電機¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下高さ(m)(吹上)1.3最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)8-32・12-22/10-39・16-27
ダイアフラムポンプNDP-20
ヤマダコーポレーション¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から91日以内出荷バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2供給口Rc1/4(エアバルブ付)
マグネットポンプ SL-7SN型
エレポン化工機¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)4.3材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-35N型
エレポン化工機¥119,800~税込¥131,780~1台15日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8.7接続方式フランジ
ブレーカー用電源コードクミ
工進¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番SK-63210-AAA-0など部品番号34814402使用液海水
50Hz インペラ (52510 用 )
工進¥649税込¥7141個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番SK-62510-AAA-2など部品番号034064002使用液海水
NSPB型 マグネットポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。 コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。 ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。用途海水の移送、機械組込用極数2極形式全閉外扇形接続ホース継手取扱液海水、腐食性液密度1.1kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含)構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2)液温(℃)0~60(清水)
マグネットポンプ (ケミカル海水用)
三相電機¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・印刷機器・チラー設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース
セムコーポレーション¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷メカニカルシール漏れの際でも飛散防止板でモーターへの侵入を防止。 ケーシングに新素材を採用し、耐食性が抜群! コンパクトな設計であまり設置場所が必要ありません。 低騒音電動機で静かな運転音。 メカニカルシールの交換も簡単で保守が容易です。用途水処理プラント設備に。 水産関係の海水の移送に。 表面処理関係の装置組込に。 その他腐食性の有る液体や雰囲気での使用に最適。質量(kg)11構造ポンプ部/(羽根車)セミオープン、(軸封)メカニカルシール電動機全閉外扇屋外/直動取扱液清水、化学液、海水材質(接液部)(羽根車)GFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック×カーボン、(主軸)GFRPPS、(内部ビス)SUS316/チタン、(パッキン類)EPDM、(飛散防止カバー)PP液温(℃)0~40電源仕様200V3Φ
海水用自吸式樹脂製ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥349,800~税込¥384,780~1台3日以内出荷ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
ダイアフラムポンプDP-10
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台61日以内出荷から96日以内出荷仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ハンドルは90°ごとに取り替え可能です。分解、組立が簡単です。日常的な水の移送から災害時の水の確保まで使える現場は様々。吸水8m(呼水不要)押上8mの性能。電源のない場所でも使用可能。高粘度液体や廃油も使用可能用途雨水、川の水を利用した畑の水やりに。アウトドアやキャンプ場で水の確保に。緊急時プールの水の利用の際に。各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ。機械設備や各種施設のメンテナンス用。船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品。家庭での雨水利用システム。廃食油回収。災害時の給水・排水ポンプ。工場等の施設での緊急廃液用ポンプ。建築・土木工事用ポンプ仕様押上揚程:8m付属品ホースバンド:1点トラスコ品番456-2929セット内容アルミハンドル:1点材質本体:POM、パッキン:NBR(補強布入)形状接続部:ニップル式接続口径25揚程(m)8フランジタイプニップル式Φ25使用流体水・海水・灯油・軽油・オイル吸込全揚程(m)8吐出量(mL/ストローク)400使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動接続口径(Φmm)25
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース