ポンプ・送風機・電熱機器 :「灯油ファンヒーター」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。分10Lの吐出量で、スピード給油。スイッチONで給油開始、満タンになるとセンサーが感知して自動停止。スイッチをOFFにして途中停止もできる。便利なケース付き。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂
質量(kg)0.25
吐出量(L/min)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×560
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。