ポンプ・送風機・電熱機器 :「メカシール」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
接液部はすべて樹脂製のため、腐食による部品交換が少ない。マグネットドライブ構造により、メカシールのオイル漏れなし。YD-25A3GWS1:手軽に設置!残液の処理が楽(最低水位5mmまで吸い切り可能)。接液部はオール樹脂製 腐食に強いマグネットポンプ
用途薬液タンクからの汲み上げ(空け換え)。防液堤、釜場からの吸い上げ。深い薬液槽からの汲み上げ。緊急時の持ち運び等での使用(YD-25A3GWS1)
材質CFR PP
質量(kg)6.6
電圧(V)単相100
モーター乾式水中
吐出口径(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)33
比重1.2
適合ホース内径(Φmm)25
最大使用液温(℃)5~40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。