ポンプ・送風機・電熱機器 :「ペール缶 20l」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

アクアシステム電動ペールポンプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 電力(W)156 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式電動式
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステムエアモータータイプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)540 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートジャケット アクアシステム 動画あり
アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります