ポンプ・送風機・電熱機器 :「水タンク」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。
緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。
軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。
用途水用、非常用タンク、設置の移送に
材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズHWAシリーズ
使用流体水
駆動方式手動式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。