カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(5)
        • 家庭用ポンプ(1)
        • ダイヤフラムポンプ(3)
        • 定量ポンプ(3)
        • 陸上ポンプ(1)
        • エアーポンプ(13)
        • ギヤポンプ(1)
        • テストポンプ(4)
        • 電熱機器(ヒーター)(2)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「φ13」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄化槽ブロア 安永エアーポンプ浄化槽ブロア安永エアーポンプ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
業界トップレベルの低騒音・低消費電力の特長に加え、カバー材質樹脂化により更なる軽量化を実現。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100吐出口径(mm)Φ18(VP13)
水中ポンプ用部品 ラビリンスリング 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ラビリンスリング鶴見製作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
【オーダー】ホットチューブ 豊中ホット研究所【オーダー】ホットチューブ豊中ホット研究所
35,630税込39,193
1本
21日以内出荷
基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。
用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
4ピストンダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコ4ピストンダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)質量(kg)2.5揚程(m)自吸:2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97接続口径(inch)1/2″(Φ13mm)ホース接続入力電圧(V)DC24流量(L/min)15.1最大圧力(kg/cm2)2.8アズワン品番1-1505-12
3ピストンダイアフラム圧力ポンプ ニッパツ・メック3ピストンダイアフラム圧力ポンプニッパツ・メック
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 完全自吸式で空運転が可能です。
材質本体/PP、ダイヤフラム/サントプレーン(R)、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)接続口径1/2″(Φ13mm)ホース接続最大吐出量(L/min)最大11最大吐出圧力2.8(kg/cm2)アズワン品番1-1504-03
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ 工進トラクター洗浄用ギヤポンプ ダッシュポンプ工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能
用途ドラクターの洗浄に付属品給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル常用圧力(MPa)0.4~0.6所要動力(kW)常用:1.1~1.5(1.5~2PS)
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口岩崎製作所
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製
圧力測定器 ピトー計 PAT. 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計 PAT.岩崎製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
圧力測定器 ピトーキング PAT. 岩崎製作所圧力測定器 ピトーキング PAT.岩崎製作所(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。 専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
材質本体:樹脂製
圧力測定器 ステンレス製ピトーキング 岩崎製作所圧力測定器 ステンレス製ピトーキング岩崎製作所
44,980税込49,478
1台
当日出荷から29日以内出荷
材質ステンレス製
ワンタッチカップリング ワモトワンタッチカップリングワモト
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
撹拌羽根付水中ポンプ US-A型 櫻川ポンプ製作所撹拌羽根付水中ポンプ US-A型櫻川ポンプ製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
61日以内出荷
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧電源(V)単相100V液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60全揚程(m)15定格出力(W)150運転方式単独騒音値(dB)38許容押込圧力(MPa)0.01~0.49液温(℃)0~90(凍結なきこと)封入圧力(MPa)0.09吸込条件流れ込み専用運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
ダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコダイアフラム圧力ポンプ日発ジャブスコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)アズワン品番1-1504-01
定量ポンプ タカトテクニカ定量ポンプタカトテクニカ
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(30件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ工進(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型鶴見製作所
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ工進(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC表示LCD 4桁 運転状態、設定値等入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12最大吐出圧力(MPa)0.2防塵防水性能IP66相当ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm継手マルチ継手材質記号VHコントローラー型式Rタイプコントローラ種類標準型
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
ダイヤフラムブロワ TKO型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ TKO型大晃機械工業(TAIKO)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
周波数(Hz)50/60
ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ DF型大晃機械工業(TAIKO)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
周波数(Hz)50/60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器