絞り込み
使用液
  • 清水(1)
  • 空気(6)
  • 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(1)
  • AC100~240(2)
  • AC116(1)
  • AC200(11)
ブランド
  • 大晃機械工業(TAIKO)(6)
  • 安永エアーポンプ(5)
  • 工進(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • 坂口電熱(1)
  • フジクリーン(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「φ13」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(30件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ工進(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
定量ポンプ タカトテクニカ定量ポンプタカトテクニカ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ DF型大晃機械工業(TAIKO)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
周波数(Hz)50/60
エアーポンプ フジクリーンエアーポンプフジクリーン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
周波数(Hz)50/60消費電力(W)散気時49,逆洗時52定格電圧(V)AC100定格電流(A)散気時、逆洗時 1.5電源コード(m)1.8騒音値(dB)37圧力(kPa)15吐出口径13A(外径Φ18)×2風量(L/min)80使用圧力範囲(kPa)12~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
ダイヤフラムブロワ TKO型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ TKO型大晃機械工業(TAIKO)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
周波数(Hz)50/60
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
61日以内出荷
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧電源(V)単相100V液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60全揚程(m)15定格出力(W)150運転方式単独騒音値(dB)38許容押込圧力(MPa)0.01~0.49液温(℃)0~90(凍結なきこと)封入圧力(MPa)0.09吸込条件流れ込み専用運転揚程(m)L:15、M:21、H:27

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器